Description:
Votre valeur ajoutée: •Grande longévité grâce à un revêtement abrasif enroulé •Taux d’enlèvement important et grande longévité grâce à un encollage résistant •Bonne longévité pour le ponçage grossier et le ponçage de précision de divers matériaux •Effet auto-affutant : Des couches de grains abrasifs tranchants constamment renouvelées au cours de l’utilisation •Bon rapport qualité/prix grâce à sa composition en corindon •La forme cylindrique permet l’action simultanée d’une grande partie du revêtement abrasif pour un travail efficace Vos avantages: •Sa forme enroulée assure à cet outil une grande longévité. Le revêtement abrasif est constitué de plusieurs couches, permettant de libérer de nouveaux grains abrasifs lorsque la couche extérieure s’use. Nul besoin de changer d’outil. •La forme cylindrique de cet outil permet l’action simultanée d’une grande partie du revêtement abrasif. L’encollage résistant garantit d’ailleurs une utilisation sans relâche avec un taux d’enlèvement important et une grande longévité. •Le corindon utilisé pour cet outil se caractérise par sa longue durée d’utilisation pour l’acier de construction, les travaux d’ébarbage et le ponçage grossier. Il permet de travailler à moindre coût.
Caractéristique(s):
Forme de l’outil: Cylindre
Taille de grain: 80
n max.: 24000 (1/min)
Emballage du produit: Carton
Matière abrasive: NK (corindon)
Étiquetage: LUKAS-ERZETT
Système de fixation de l’outil: Alésage
Dimension du système de fixation de l’outil: 3 mm
Largeur/longueur/hauteur de l’outil: 25 mm
Diamètre de l’outil: 10 mm
Avantage(s):
Sa forme enroulée assure à cet outil une grande longévité. Le revêtement abrasif est constitué de plusieurs couches, permettant de libérer de nouveaux grains abrasifs lorsque la couche extérieure s’use. Nul besoin de changer d’outil.
La forme cylindrique de cet outil permet l’action simultanée d’une grande partie du revêtement abrasif. L’encollage résistant garantit d’ailleurs une utilisation sans relâche avec un taux d’enlèvement important et une grande longévité.
Le corindon utilisé pour cet outil se caractérise par sa longue durée d’utilisation pour l’acier de construction, les travaux d’ébarbage et le ponçage grossier. Il permet de travailler à moindre coût.
Utilisation:
Acier et acier coulé: idéal
Acier allié/traité: convient
Aciers pour outils: convient
Acier et acier coulé résistants à la rouille/à l’acide/à la chaleur: convient
Fer de fonte: idéal
Alliages de titane et nickel: idéal
Titan et alliages de nickel: adaptée
Plastique/bois/caoutchouc: bien adapté
Matière(s):
Acier
Plastique et bois
Fonte
Aluminium
Adapté(s) pour:
Chanfreinage: convient
Ébarbage: idéal
Ponçage de précision: convient
Éliminer la laque: convient
Ponçage dégrossissage: convient
Fraisage: -
Gravure: -
Élimination de bavures de fonte: -
Ponçage de joints de soudure d’angle: -
Éliminer la laque: -
Polissage: -
Usinage de précision: -
Nettoyage: -
Satinage: -
Ponçage dégrossissage: -
Remarque(s):
Grande longévité grâce à un revêtement abrasif enroulé
Taux d’enlèvement important et grande longévité grâce à un encollage résistant
Bonne longévité pour le ponçage grossier et le ponçage de précision de divers matériaux
Effet auto-affutant : Des couches de grains abrasifs tranchants constamment renouvelées au cours de l’utilisation
Bon rapport qualité/prix grâce à sa composition en corindon
La forme cylindrique permet l’action simultanée d’une grande partie du revêtement abrasif pour un travail efficace