Description:
Ce rouleau abrasif avec grain céramique offre une surface abrasive maximale. Il est utilisé avec des supports réutilisables de meuleuses droites pour l’ébarbage, le nettoyage ou l’élimination de bavures de soudage sur des pièces usinées de petite taille. L’importance de la couche abrasive due à une grande surface d’usinage en forme de cylindre représente un grand avantage. La capacité d’abrasion est donc présente sur plusieurs couches. Dès qu’une couche est épuisée, la couche suivante apparaît et poursuit le travail de meulage. C’est pourquoi les rouleaux abrasifs bénéficient d’une durée d’utilisation exceptionnelle. L’effet auto-affutant du grain abrasif innovateur en céramique assure au rouleau abrasif un tranchant parfait permanent. Lors de son utilisation, les particules de céramique se brisent, laissant ainsi la place à de nouvelles particules aux lames tranchantes. Cet outil qui s’utilise de manière universelle offre ainsi, sans trop d’effort et d’une manière régulière sur toute la durée d’utilisation, un taux d’enlèvement extrêmement élevé et une longévité exceptionnelle. Les changements d’outil deviennent beaucoup moins fréquents: le coût d’outillage diminue. Les surfaces durcies, l’acier résistant à l’usure, les couches de calamine et les couches dures, les alliages de titane ainsi que les joints de blindage ne posent aucun problème et peuvent être usinés rapidement.
Caractéristique(s):
Forme de l’outil: Cylindre
Taille de grain: 120
n max.: 24000 (1/min)
Emballage du produit: Carton
Matière abrasive: CER (grain céramique)
Étiquetage: LUKAS-ERZETT
Largeur/longueur/hauteur de l’outil: 38 mm
Diamètre de l’outil: 6 mm
Dimension du système de fixation de l’outil: 3 mm
Avantage(s):
Les surfaces durcies, l’acier résistant à l’usure, les couches de calamine et les couches dures, les alliages de titane ainsi que les joints de blindage ne posent aucun problème et peuvent être usinés rapidement.
Utilisation:
Acier et acier coulé: idéal
Acier allié/traité: idéal
Aciers pour outils: idéal
Acier et acier coulé résistants à la rouille/à l’acide/à la chaleur: idéal
Fer de fonte: idéal
Alliages de titane et nickel: idéal
Matière(s):
Acier inoxydable
Titane
Acier
Adapté(s) pour:
Chanfreinage: convient
Ébarbage: idéal
Ponçage de finition: adaptée
Usinage de joints de soudure: idéal
Ponçage de précision: convient
Fraisage: -
Gravure: -
Élimination de bavures de fonte: -
Ponçage de joints de soudure d’angle: -
Éliminer la laque: -
Polissage: -
Usinage de précision: -
Nettoyage: -
Satinage: -
Ponçage dégrossissage: -
Remarque(s):
Enlèvement important et rapide en particulier pour les surfaces trempées, les couches de calamine, les revêtements durs et les joints de blindage
Permet l’usinage efficace même des matériaux les plus durs
Dureté et tranchant maximaux pour une longévité exceptionnelle
Grande longévité
Utilisable de manière universelle
Travailler plus rapidement grâce à un taux d’enlèvement maximal
Pas d’émoussement du grain abrasif lors d’une longue durée d’utilisation