Douille de ponçage LUKAS SBZY, 15x30 mm, grain 120 en corindon

Réf.: A240001530120
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 50 Pièces
  • Etapes de la commande : 50 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
    Type de produit Brosses de polissage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article A240001530120
    EAN / GTIN 4027497021451
    Réf. fabricant A240001530120
    Article hors catalogue L50340 126

    Description

    Description:

    Cette bande abrasive est constituée de toile abrasive enroulée en spirale autour d’un support. Elle est idéale pour le nettoyage, le léger ébarbage, l’affinage, le ponçage de surfaces et de contours ou l’élimination de bavures de soudage. La bande abrasive a été conçue pour être utilisée en combinaison avec un support de bande abrasive sur une meuleuse droite ou un appareil avec arbre flexible. Le corindon utilisé se caractérise par sa longue durée d’utilisation pour l’acier de construction, les travaux d’ébarbage et le ponçage grossier. Il permet de travailler à moindre coût. LUKAS vous offre un large choix de bandes abrasives et de supports assortis. Ces produits sont fournis en différentes tailles et qualités.

    Caractéristique(s):

    Forme de l’outil: Cylindre
    Taille de grain: 120
    Emballage du produit: Carton
    Matière abrasive: NK (corindon)
    Étiquetage: LUKAS-ERZETT
    Largeur/longueur/hauteur de l’outil: 30 mm
    Diamètre de l’outil: 15 mm

    Avantage(s):

    La bande abrasive doublée se caractérise par sa solidité et sa résistance. Cet outil assure un taux d’enlèvement important et une grande longévité, et permet un travail rapide.
    Le corindon utilisé pour cet outil se caractérise par sa longue durée d’utilisation pour l’acier de construction, les travaux d’ébarbage et le ponçage grossier. Il permet de travailler à moindre coût.

    Utilisation:

    Acier et acier coulé: idéal
    Acier allié/traité: convient
    Aciers pour outils: convient
    Acier et acier coulé résistants à la rouille/à l’acide/à la chaleur: convient
    Fer de fonte: idéal
    Alliages de titane et nickel: convient
    Plastique/bois/caoutchouc: idéal

    Matière(s):

    Acier
    Plastique et bois
    Fonte
    Aluminium

    Adapté(s) pour:

    Chanfreinage: convient
    Ébarbage: idéal
    Ponçage de précision: convient
    Ponçage dégrossissage: convient
    Fraisage: -
    Gravure: -
    Élimination de bavures de fonte: -
    Ponçage de joints de soudure d’angle: -
    Éliminer la laque: convient
    Polissage: -
    Usinage de précision: -
    Nettoyage: -
    Satinage: -

    Remarque(s):

    Composé de matériaux résistants pour une grande longévité, un taux d’enlèvement important et un travail rapide
    Bonne longévité pour le ponçage grossier et le ponçage de précision de divers matériaux
    Bon rapport qualité/prix grâce à sa composition en corindon

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Accessoires