Description:
Cette bande abrasive est constituée de toile abrasive enroulée en spirale autour d’un support. Elle est idéale pour le nettoyage, le léger ébarbage, l’affinage, le ponçage de surfaces et de contours ou l’élimination de bavures de soudage. La bande abrasive a été conçue pour être utilisée en combinaison avec un support de bande abrasive sur une meuleuse droite ou un appareil avec arbre flexible. Le corindon utilisé se caractérise par sa longue durée d’utilisation pour l’acier de construction, les travaux d’ébarbage et le ponçage grossier. Il permet de travailler à moindre coût. LUKAS vous offre un large choix de bandes abrasives et de supports assortis. Ces produits sont fournis en différentes tailles et qualités.
Caractéristique(s):
Forme de l’outil: Cylindre
Taille de grain: 80
Emballage du produit: Carton
Matière abrasive: NK (corindon)
Étiquetage: LUKAS-ERZETT
Largeur/longueur/hauteur de l’outil: 25 mm
Diamètre de l’outil: 12 mm
Avantage(s):
La bande abrasive doublée se caractérise par sa solidité et sa résistance. Cet outil assure un taux d’enlèvement important et une grande longévité, et permet un travail rapide.
Le corindon utilisé pour cet outil se caractérise par sa longue durée d’utilisation pour l’acier de construction, les travaux d’ébarbage et le ponçage grossier. Il permet de travailler à moindre coût.
Utilisation:
Alliages d'aluminium, de magnésium et de cuivre: adaptée
Acier et acier coulé: idéal
Acier allié/traité: convient
Aciers pour outils: convient
Acier et acier coulé résistants à la rouille/à l’acide/à la chaleur: convient
Fer de fonte: idéal
Alliages de titane et nickel: convient
Plastique/bois/caoutchouc: idéal
Matière(s):
Acier
Plastique et bois
Fonte
Aluminium
Adapté(s) pour:
Enlever la peinture: adaptée
Chanfreinage: convient
Ébarbage: idéal
Ponçage de précision: convient
Éliminer la laque: convient
Ponçage dégrossissage: convient
Fraisage: -
Gravure: -
Élimination de bavures de fonte: -
Ponçage de joints de soudure d’angle: -
Polissage: -
Usinage de précision: -
Nettoyage: -
Satinage: -
Remarque(s):
Composé de matériaux résistants pour une grande longévité, un taux d’enlèvement important et un travail rapide
Bonne longévité pour le ponçage grossier et le ponçage de précision de divers matériaux
Bon rapport qualité/prix grâce à sa composition en corindon