Feuilles abrasives autocollantes LUKAS PSK pour tous les matériaux, Ø 45 mm, grain 180 en corindon

Réf.: A2300045180
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 100 Pièces
  • Etapes de la commande : 100 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
    Type de produit Meules plates

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article A2300045180
    EAN / GTIN 4027497020980
    Réf. fabricant A2300045180

    Description

    Description:

    Votre valeur ajoutée: •Bonne longévité pour le ponçage grossier et le ponçage de précision de divers matériaux •Aucun besoin d’outil lors du montage •Bon rapport qualité/prix grâce à sa composition en corindon Vos avantages: •Le corindon utilisé pour cet outil se caractérise par sa longue durée d’utilisation pour l’acier de construction, les travaux d’ébarbage et le ponçage grossier. Il permet de travailler à moindre coût. •Ces outils autocollants particulièrement flexibles permettent de se passer d’aides au montage

    Caractéristique(s):

    Forme de l’outil: plat
    Taille de grain: 180
    Emballage du produit: Carton
    Matière abrasive: NK (corindon)
    Étiquetage: LUKAS-ERZETT
    Système de fixation de l’outil: Surface adhésive
    Diamètre de l’outil: 45 mm

    Avantage(s):

    Le corindon utilisé pour cet outil se caractérise par sa longue durée d’utilisation pour l’acier de construction, les travaux d’ébarbage et le ponçage grossier. Il permet de travailler à moindre coût.
    Ces outils autocollants particulièrement flexibles permettent de se passer d’aides au montage

    Utilisation:

    Acier et acier coulé: idéal
    Acier allié/traité: convient
    Aciers pour outils: convient
    Acier et acier coulé résistants à la rouille/à l’acide/à la chaleur: convient
    Fer de fonte: idéal
    Alliages de titane et nickel: convient
    Plastique/bois/caoutchouc: idéal

    Matière(s):

    Acier
    Plastique et bois
    Fonte
    Aluminium

    Adapté(s) pour:

    Chanfreinage: idéal
    Ébarbage: idéal
    Ponçage de précision: idéal
    Polissage: convient
    Usinage de joints de soudure: idéal
    Fraisage: -
    Gravure: -
    Élimination de bavures de fonte: -
    Ponçage de joints de soudure d’angle: -
    Éliminer la laque: -
    Usinage de précision: -
    Nettoyage: -
    Satinage: -
    Ponçage dégrossissage: -

    Remarque(s):

    Bonne longévité pour le ponçage grossier et le ponçage de précision de divers matériaux
    Aucun besoin d’outil lors du montage
    Bon rapport qualité/prix grâce à sa composition en corindon

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Accessoires