• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Feuilles abrasives autocollantes LUKAS PSK pour tous les matériaux, Ø 18 mm, grain 120 en corindon

Réf.: A2300018120
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 100 Pièces
  • Etapes de la commande : 100 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Meules plates

Numéros d’identification et classifications

Référence article A2300018120
EAN / GTIN 4027497020843
Réf. fabricant A2300018120
Article hors catalogue L50320 3

Description

Description:

Votre valeur ajoutée: •Bonne longévité pour le ponçage grossier et le ponçage de précision de divers matériaux •Aucun besoin d’outil lors du montage •Bon rapport qualité/prix grâce à sa composition en corindon Vos avantages: •Le corindon utilisé pour cet outil se caractérise par sa longue durée d’utilisation pour l’acier de construction, les travaux d’ébarbage et le ponçage grossier. Il permet de travailler à moindre coût. •Ces outils autocollants particulièrement flexibles permettent de se passer d’aides au montage

Caractéristique(s):

Forme de l’outil: plat
Taille de grain: 120
Emballage du produit: Carton
Matière abrasive: NK (corindon)
Étiquetage: LUKAS-ERZETT
Système de fixation de l’outil: Surface adhésive
Diamètre de l’outil: 18 mm

Avantage(s):

Le corindon utilisé pour cet outil se caractérise par sa longue durée d’utilisation pour l’acier de construction, les travaux d’ébarbage et le ponçage grossier. Il permet de travailler à moindre coût.
Ces outils autocollants particulièrement flexibles permettent de se passer d’aides au montage

Utilisation:

Acier et acier coulé: idéal
Acier allié/traité: convient
Aciers pour outils: convient
Acier et acier coulé résistants à la rouille/à l’acide/à la chaleur: convient
Fer de fonte: idéal

Matière(s):

Acier
Plastique et bois
Fonte
Aluminium

Adapté(s) pour:

Chanfreinage: idéal
Ébarbage: idéal
Ponçage de précision: idéal
Usinage de joints de soudure: idéal
Fraisage: -
Gravure: -
Élimination de bavures de fonte: -
Ponçage de joints de soudure d’angle: -
Éliminer la laque: -
Polissage: convient
Usinage de précision: -
Nettoyage: -
Satinage: -
Ponçage dégrossissage: -

Remarque(s):

Bonne longévité pour le ponçage grossier et le ponçage de précision de divers matériaux
Aucun besoin d’outil lors du montage
Bon rapport qualité/prix grâce à sa composition en corindon

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires