• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Non-tissé de nettoyage LUKAS ASVS pour tous les matériaux, 150x13 mm, alésage 13 mm

Réf.: A22901501201
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Non-tissé pour nettoyage brut

Numéros d’identification et classifications

Référence article A22901501201
EAN / GTIN 4027497020812
Réf. fabricant A22901501201
Article hors catalogue L50570 7

Description

Description:

Avec sa tige de fixation (ASB), ce disque abrasif s’utilise facilement sur un arbre flexible ou une perceuse. Il est idéal pour éliminer les résidus de laque, colle, ciment ou béton, élimer la rouille, nettoyer et polir toute sorte de surfaces, structurer et nettoyer du bois, effectuer des travaux de dérouillage et de nettoyage (p. ex. le calcaire coquillier sur les bateaux et navires), nettoyer des sous-planchers, effectuer divers travaux dans la construction de carrosserie et nettoyer des joints de soudure — avant et après la soudure. Le non-tissé de nettoyage utilisé dans ce disque abrasif est constitué d’un non-tissé en polyamide grossier mélangé à un grain abrasif agressif. Ainsi, lors de son utilisation, seule une faible pression de contact est nécessaire, le disque ne s’encrasse pas et ne produit qu’un faible dégagement de chaleur.

Caractéristique(s):

Forme de l’outil: plat
n max.: 3800 1/min
Emballage du produit: Carton
Matière abrasive: Non-tissé de nettoyage
V max.: 63 m/s
Étiquetage: LUKAS-ERZETT
Système de fixation de l’outil: Alésage
Dimension du système de fixation de l’outil: 13 mm
Largeur/longueur/hauteur de l’outil: 13 mm
Diamètre de l’outil: 150 mm
Diamètre de l’outil: 150 mm

Avantage(s):

Non-tissé abrasif en matériaux résistants pour un enlèvement maximal sans encrassement en particulier lors de l’élimination de revêtements.

Utilisation:

Acier et acier coulé: convient
Acier allié/traité: convient
Aciers pour outils: convient
Acier et acier coulé résistants à la rouille/à l’acide/à la chaleur: convient
Fer de fonte: convient
Alliages d'aluminium, de magnésium et de cuivre: bien adapté
Alliages de titane et nickel: idéal
Plastique/bois/caoutchouc: idéal

Matière(s):

Plastique et bois
Acier

Adapté(s) pour:

Brosses: idéal
Éliminer la laque: idéal
Nettoyage: convient
Usinage de joints de soudure: convient
Grainage: idéal
Fraisage: -
Gravure: -
Élimination de bavures de fonte: -
Ponçage de joints de soudure d’angle: -
Polissage: -
Usinage de précision: -
Satinage: -
Ponçage dégrossissage: -

Remarque(s):

Non-tissé abrasif en matériaux résistants pour un enlèvement maximal en particulier lors de l’élimination de revêtements