Description:
Ce cylindre à lamelles, composé d’une combinaison de toile abrasive et d’un non-tissé abrasif, est idéal pour une utilisation manuelle pour nettoyer, élimer la rouille, pré-meuler, structurer et grainer. La combinaison de toile abrasive et d’un non-tissé abrasif permet un taux d’enlèvement de matériau important. Grâce au polyamide utilisé, le cylindre à lamelles s’adapte également aux surfaces irrégulières. Vous ménagez vos forces et économisez du temps de travail et obtenez quand même un résultat parfait. Le corindon utilisé pour ce cylindre à lamelles se caractérise par sa longue durée d’utilisation pour l’acier de construction, les travaux d’ébarbage et le ponçage grossier. Il permet de travailler à moindre coût. La réalisation de tests réguliers garantit une haute sécurité lors de l’utilisation de cet outil.
Caractéristique(s):
Forme de l’outil: Cylindre
Dureté: moyen (M)
Taille de grain: Grain 280/240 en corindon
n max.: 6000 (1/min)
Emballage du produit: Carton
Matière abrasive: Non-tissé (NK) & toile abrasive (NK)
Norme de sécurité: EN 13743
V max.: 32 m/s
Étiquetage: LUKAS-ERZETT
Non-tissé/matériau: Grain 280/240 en corindon
Système de fixation de l’outil: Alésage
Dimension du système de fixation de l’outil: 19 mm
Largeur/longueur/hauteur de l’outil: 100 mm
Diamètre de l’outil: 100 mm
Avantage(s):
Grâce au polyamide utilisé, le non-tissé abrasif s’adapte également aux surfaces irrégulières. Vous ménagez vos forces et économisez du temps de travail et obtenez quand même un résultat parfait.
Le corindon utilisé pour cet outil se caractérise par sa longue durée d’utilisation pour l’acier de construction, les travaux d’ébarbage et le ponçage grossier. Il permet de travailler à moindre coût.
Utilisation:
Acier et acier coulé: idéal
Acier allié/traité: idéal
Aciers pour outils: idéal
Acier et acier coulé résistants à la rouille/à l’acide/à la chaleur: idéal
Fer de fonte: idéal
Alliages de titane et nickel: convient
Plastique/bois/caoutchouc: idéal
Matière(s):
Acier inoxydable
Acier
Plastique et bois
Aluminium
Fonte
Adapté(s) pour:
Brosses: idéal
Ébarbage: idéal
Ponçage de précision: idéal
Éliminer la laque: idéal
Polissage: idéal
Fraisage: -
Gravure: -
Élimination de bavures de fonte: -
Ponçage de joints de soudure d’angle: -
Polissage: convient
Usinage de précision: -
Nettoyage: convient
Satinage: idéal
Ponçage dégrossissage: -
Remarque(s):
Résultat parfait même avec des surfaces irrégulières
Usiner rapidement des surfaces larges
Matériau tendre : Nécessite un effort de travail minimal
Travailler en économisant du temps grâce à une surface de contact flexible
Qualité vérifiée : Haute sécurité grâce à la réalisation de tests réguliers