Cylindre abrasif LUKAS LWM pour tous les matériaux, 100x100 mm, alésage 19 mm Grain 180/150 en corindon

Réf.: A22881001000106
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Bande abrasive

Numéros d’identification et classifications

Référence article A22881001000106
EAN / GTIN 4027497020737
Réf. fabricant A22881001000106
Article hors catalogue L50610 10

Description

Description:

Ce cylindre à lamelles, composé d’une combinaison de toile abrasive et d’un non-tissé abrasif, est idéal pour une utilisation manuelle pour nettoyer, élimer la rouille, pré-meuler, structurer et grainer. La combinaison de toile abrasive et d’un non-tissé abrasif permet un taux d’enlèvement de matériau important. Grâce au polyamide utilisé, le cylindre à lamelles s’adapte également aux surfaces irrégulières. Vous ménagez vos forces et économisez du temps de travail et obtenez quand même un résultat parfait. Le corindon utilisé pour ce cylindre à lamelles se caractérise par sa longue durée d’utilisation pour l’acier de construction, les travaux d’ébarbage et le ponçage grossier. Il permet de travailler à moindre coût. La réalisation de tests réguliers garantit une haute sécurité lors de l’utilisation de cet outil.

Caractéristique(s):

Forme de l’outil: Cylindre
Dureté: moyen (M)
Taille de grain: Grain 180/150 en corindon
n max.: 6000 (1/min)
Emballage du produit: Carton
Matière abrasive: Non-tissé (NK) & toile abrasive (NK)
Norme de sécurité: EN 13743
V max.: 32 m/s
Étiquetage: LUKAS-ERZETT
Non tissé/matériau: Grain de corindon 180/K150
Non-tissé/matériau: Grain 180/150 en corindon
Système de fixation de l’outil: Alésage
Dimension du système de fixation de l’outil: 19 mm
Largeur/longueur/hauteur de l’outil: 100 mm
Diamètre de l’outil: 100 mm

Avantage(s):

Grâce au polyamide utilisé, la nappe de ponçage s’adapte également parfaitement aux surfaces inégales. Ils économisent du temps et des efforts tout en travaillant tout en obtenant une finition de surface parfaite.
Grâce au polyamide utilisé, le non-tissé abrasif s’adapte également aux surfaces irrégulières. Vous ménagez vos forces et économisez du temps de travail et obtenez quand même un résultat parfait.
Le corindon utilisé pour cet outil se caractérise par sa longue durée d’utilisation pour l’acier de construction, les travaux d’ébarbage et le ponçage grossier. Il permet de travailler à moindre coût.

Utilisation:

Acier et acier coulé: idéal
Acier allié/traité: idéal
Aciers pour outils: idéal
Acier et acier coulé résistants à la rouille/à l’acide/à la chaleur: idéal
Fer de fonte: idéal
Alliages d'aluminium, de magnésium et de cuivre: adaptée
Alliages de titane et nickel: convient
Plastique/bois/caoutchouc: idéal

Matière(s):

Acier inoxydable
Acier
Plastique et bois
Aluminium
Fonte

Adapté(s) pour:

Brosses: idéal
Ébarbage: idéal
Ponçage de précision: idéal
Éliminer la laque: idéal
Polissage: idéal
Fraisage: -
Gravure: -
Élimination de bavures de fonte: -
Ponçage de joints de soudure d’angle: -
Polissage: convient
Usinage de précision: -
Nettoyage: convient
Satinage: idéal
Ponçage dégrossissage: -

Remarque(s):

Résultat parfait même avec des surfaces irrégulières
Usiner rapidement des surfaces larges
Matériau tendre : Nécessite un effort de travail minimal
Travailler en économisant du temps grâce à une surface de contact flexible
Qualité vérifiée : Haute sécurité grâce à la réalisation de tests réguliers