• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Cylindre à lamelles en non-tissé abrasif LUKAS LWV pour tous les matériaux 100x52 mm avec filetage intérieur M14 Grain 280 en corindon

Réf.: A2286100501107
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 2 Pièces
  • Etapes de la commande : 2 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Bande abrasive

Numéros d’identification et classifications

Référence article A2286100501107
EAN / GTIN 4027497523078
Réf. fabricant A2286100501107
Article hors catalogue L50610 18

Description

Description:

Votre valeur ajoutée: •Résultat parfait même avec des surfaces irrégulières •Bonne longévité pour le ponçage grossier et le ponçage de précision de divers matériaux •Matériau tendre : Nécessite un effort de travail minimal •Bon rapport qualité/prix grâce à sa composition en corindon •Montage rapide et facile sans clé de serrage •Travailler en économisant du temps grâce à une surface de contact flexible •Montage rapide et facile sans clé de serrage grâce au filetage M14 intégré •Qualité vérifiée : Haute sécurité grâce à la réalisation de tests réguliers Vos avantages: •Économisez du temps : Cet outil peut être monté directement sur l’arbre de la machine ou sur une tige adaptée avec filetage extérieur. Le montage ne nécessite aucun outil supplémentaire. •Grâce au polyamide utilisé, le non-tissé abrasif s’adapte également aux surfaces irrégulières. Vous ménagez vos forces et économisez du temps de travail et obtenez quand même un résultat parfait. •Le corindon utilisé pour cet outil se caractérise par sa longue durée d’utilisation pour l’acier de construction, les travaux d’ébarbage et le ponçage grossier. Il permet de travailler à moindre coût.

Caractéristique(s):

Dureté: moyen (M)
Taille de grain: Grain 280 en corindon
n max.: 6000 (1/min)
Emballage du produit: Carton
Matière abrasive: Non-tissé (corindon)
Norme de sécurité: EN 13743
V max.: 32 m/s
Étiquetage: LUKAS-ERZETT
Non-tissé/matériau: Grain 280 en corindon
porte-outils: Filetage femelle
Système de fixation de l’outil: Filetage intérieur
Dimension du système de fixation de l’outil: Filetage intérieur M14 mm
Largeur/longueur/hauteur de l’outil: 50 mm
Diamètre de l’outil: 100 mm

Avantage(s):

Économisez du temps : Cet outil peut être monté directement sur l’arbre de la machine ou sur une tige adaptée avec filetage extérieur. Le montage ne nécessite aucun outil supplémentaire.
Grâce au polyamide utilisé, le non-tissé abrasif s’adapte également aux surfaces irrégulières. Vous ménagez vos forces et économisez du temps de travail et obtenez quand même un résultat parfait.
Le corindon utilisé pour cet outil se caractérise par sa longue durée d’utilisation pour l’acier de construction, les travaux d’ébarbage et le ponçage grossier. Il permet de travailler à moindre coût.

Utilisation:

Acier et acier coulé: idéal
Acier allié/traité: idéal
Aciers pour outils: idéal
Acier et acier coulé résistants à la rouille/à l’acide/à la chaleur: idéal
Fer de fonte: idéal
Alliages d'aluminium, de magnésium et de cuivre: adaptée
Alliages de titane et nickel: convient
Plastique/bois/caoutchouc: idéal

Matière(s):

Acier inoxydable
Acier
Plastique et bois
Aluminium
Fonte

Adapté(s) pour:

Brosses: idéal
Ébarbage: idéal
Ponçage de précision: idéal
Éliminer la laque: idéal
Polissage: convient
Fraisage: -
Gravure: -
Élimination de bavures de fonte: -
Ponçage de joints de soudure d’angle: -
Usinage de précision: -
Nettoyage: convient
Satinage: idéal
Ponçage dégrossissage: -

Remarque(s):

Résultat parfait même avec des surfaces irrégulières
Bonne longévité pour le ponçage grossier et le ponçage de précision de divers matériaux
Matériau tendre : Nécessite un effort de travail minimal
Bon rapport qualité/prix grâce à sa composition en corindon
Montage rapide et facile sans clé de serrage
Travailler en économisant du temps grâce à une surface de contact flexible
Montage rapide et facile sans clé de serrage grâce au filetage M14 intégré
Qualité vérifiée : Haute sécurité grâce à la réalisation de tests réguliers