Description:
Votre valeur ajoutée: •Aucun risque de rupture de l’outil grâce au plateau-support en tôle résistant •Longévité maximale grâce au revêtement abrasif multicouches •Effet auto-affutant : Taux d’enlèvement élevé notamment sur l’acier inoxydable •Aucun risque de bleuissement grâce à une dissipation thermique optimisée : Moins de réusinage nécessaire •Un revêtement abrasif toujours neuf à disposition : L’usure libère les lamelles du dessus •Utilisation en toute sécurité même à des vitesses de rotation et à des températures élevées grâce à un encollage-résine spécial •Dureté et tranchant élevés pour une longévité exceptionnelle •Produit idéal même pour une utilisation en robotique •Fabriqué de manière respectueuse de l’environnement avec une technologie de durcissement de résine de pointe •Permet l’usinage efficace même des matériaux plus durs •En exclusivité chez LUKAS •L’alésage de 22,23 mm permet son utilisation universelle avec les meuleuses d’angle disponibles sur le marché Vos avantages: •Le plateau-support en acier de cet outil est disponible en exclusivité chez LUKAS. Le support solide et résistant offre une sécurité maximale (pas de risque de rupture), ce qui le rend parfaitement adapté, même pour une utilisation en robotique. Sa bonne dissipation thermique assure en plus un ponçage sans échauffement, réduisant au minimum le réusinage nécessaire. •Son revêtement abrasif multicouches assure à cet outil un tranchant toujours aussi aiguisé qu’à la première utilisation. Dès que les lamelles supérieures sont usées, une nouvelle couche de revêtement abrasif provenant des lamelles inférieures est libérée. Cela procure à l’outil une grande longévité et une qualité de travail constante. •Grâce à un système de résine de qualité supérieure, cet outil ne présente aucun risque de rupture même à une vitesse de rotation et des températures de travail élevées. De plus, sa production est réalisée de manière respectueuse de l’environnement, en utilisant des technologies de pointe avec des temps de durcissement courts. •L’effet auto-affutant du corindon de zircone contenu dans cet outil, associé à la dureté et au tranchant exceptionnels de son grain abrasif, permet un taux d’enlèvement important et assure une grande longévité, notamment lors de son utilisation avec des matériaux durs et résistants.
Caractéristique(s):
Dimension du mandrin d'outil: 22,23 mm
Forme de l’outil: incliné
Taille de grain: 60
n max.: 13300 (1/min)
Emballage du produit: Carton
Version de Disque à lamelles: SLTB avec support en acier incliné
Matière abrasive: ZK (corindon de zircone)
V max.: 80 m/s
Étiquetage: LUKAS-ERZETT
Système de fixation de l’outil: Alésage
Dimension du système de fixation de l’outil: 22,23 mm
Diamètre de l’outil: 115 mm
Avantage(s):
Le plateau-support en acier de cet outil est disponible en exclusivité chez LUKAS. Le support solide et résistant offre une sécurité maximale (pas de risque de rupture), ce qui le rend parfaitement adapté, même pour une utilisation en robotique. Sa bonne dissipation thermique assure en plus un ponçage sans échauffement, réduisant au minimum le réusinage nécessaire.
Son revêtement abrasif multicouches assure à cet outil un tranchant toujours aussi aiguisé qu’à la première utilisation. Dès que les lamelles supérieures sont usées, une nouvelle couche de revêtement abrasif provenant des lamelles inférieures est libérée. Cela procure à l’outil une grande longévité et une qualité de travail constante.
Grâce à un système de résine de qualité supérieure, cet outil ne présente aucun risque de rupture même à une vitesse de rotation et des températures de travail élevées. De plus, sa production est réalisée de manière respectueuse de l’environnement, en utilisant des technologies de pointe avec des temps de durcissement courts.
L’effet auto-affutant du corindon de zircone contenu dans cet outil, associé à la dureté et au tranchant exceptionnels de son grain abrasif, permet un taux d’enlèvement important et assure une grande longévité, notamment lors de son utilisation avec des matériaux durs et résistants.
Utilisation:
Titan et alliages de nickel: bien adapté
Acier et acier coulé: idéal
Acier allié/traité: idéal
Aciers pour outils: idéal
Acier et acier coulé résistants à la rouille/à l’acide/à la chaleur: idéal
Fer de fonte: idéal
Alliages de titane et nickel: convient
Plastique/bois/caoutchouc: idéal
Matière(s):
Acier inoxydable
Acier
Fonte
Adapté(s) pour:
Chanfreinage: idéal
Ébarbage: idéal
Ponçage dégrossissage: idéal
Usinage de joints de soudure: idéal
Grainage: convient
Fraisage: -
Gravure: -
Élimination de bavures de fonte: -
Ponçage de joints de soudure d’angle: -
Éliminer la laque: idéal
Polissage: idéal
Usinage de précision: -
Nettoyage: convient
Satinage: idéal
Ponçage dégrossissage: -
Remarque(s):
Aucun risque de rupture de l’outil grâce au plateau-support en tôle résistant
Longévité maximale grâce au revêtement abrasif multicouches
Effet auto-affutant : Taux d’enlèvement élevé notamment sur l’acier inoxydable
Aucun risque de bleuissement grâce à une dissipation thermique optimisée : Moins de réusinage nécessaire
Un revêtement abrasif toujours neuf à disposition : L’usure libère les lamelles du dessus
Utilisation en toute sécurité même à des vitesses de rotation et à des températures élevées grâce à un encollage-résine spécial
Dureté et tranchant élevés pour une longévité exceptionnelle
Produit idéal même pour une utilisation en robotique
Fabriqué de manière respectueuse de l’environnement avec une technologie de durcissement de résine de pointe
Permet l’usinage efficace même des matériaux plus durs