• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Meule éventail LUKAS SFL pour tous les matériaux, 40x15 mm, tige 6 mm, grain 150 en corindon Base-X

Réf.: A2230040156150
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 20 Pièces
  • Etapes de la commande : 20 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Roue de polissage

Numéros d’identification et classifications

Référence article A2230040156150
EAN / GTIN 4027497599820
Réf. fabricant A2230040156150
Article hors catalogue L50250 724

Description

Description:

Votre valeur ajoutée: •Précision dimensionnelle parfaite : S’insère parfaitement dans la machine motrice •Bonne longévité pour le ponçage grossier et le ponçage de précision de divers matériaux •Inoxydable grâce au revêtement zinc-nickel •Bon rapport qualité/prix grâce à sa composition en corindon •Aucun risque de bris de tige grâce à la tige en acier de qualité supérieure •Sans revêtement chromé •Qualité vérifiée : Haute sécurité grâce à la réalisation de tests réguliers Vos avantages: •La tige en acier de qualité supérieure de l’outil s’insère parfaitement dans la machine motrice. Les grippages, patinages voire bris de tige appartiennent au passé. •Le corindon utilisé pour cet outil se caractérise par sa longue durée d’utilisation pour l’acier de construction, les travaux d’ébarbage et le ponçage grossier. Il permet de travailler à moindre coût.

Caractéristique(s):

Forme de l’outil: Cylindre
Taille de grain: 150
n max.: 19100 (1/min)
Emballage du produit: Carton
Longueur de tige: 40 mm
Matière abrasive: NK (corindon)
Norme de sécurité: EN 13743
V max.: 40 m/s
Étiquetage: LUKAS-ERZETT
Système de fixation de l’outil: Tige
Dimension du système de fixation de l’outil: 6 mm
Largeur/longueur/hauteur de l’outil: 15 mm
Diamètre de l’outil: 40 mm

Avantage(s):

La tige en acier de qualité supérieure de l’outil s’insère parfaitement dans la machine motrice. Les grippages, patinages voire bris de tige appartiennent au passé.
Le corindon utilisé pour cet outil se caractérise par sa longue durée d’utilisation pour l’acier de construction, les travaux d’ébarbage et le ponçage grossier. Il permet de travailler à moindre coût.

Utilisation:

Acier et acier coulé: idéal
Acier allié/traité: convient
Aciers pour outils: convient
Acier et acier coulé résistants à la rouille/à l’acide/à la chaleur: convient
Fer de fonte: idéal
Alliages de titane et nickel: convient
Plastique/bois/caoutchouc: idéal

Matière(s):

Acier inoxydable
Acier
Aluminium
Fonte
Plastique et bois

Adapté(s) pour:

Brosses: idéal
Ébarbage: idéal
Ponçage de précision: idéal
Éliminer la laque: idéal
Polissage: idéal
Fraisage: -
Gravure: -
Élimination de bavures de fonte: -
Ponçage de joints de soudure d’angle: -
Usinage de précision: -
Nettoyage: convient
Satinage: idéal
Ponçage dégrossissage: -

Remarque(s):

Précision dimensionnelle parfaite : S’insère parfaitement dans la machine motrice
Bonne longévité pour le ponçage grossier et le ponçage de précision de divers matériaux
Inoxydable grâce au revêtement zinc-nickel
Bon rapport qualité/prix grâce à sa composition en corindon
Aucun risque de bris de tige grâce à la tige en acier de qualité supérieure
Sans revêtement chromé
Qualité vérifiée : Haute sécurité grâce à la réalisation de tests réguliers

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier