• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Meule éventail LUKAS SFL pour tous les matériaux, 60x15 mm, tige 6 mm, grain 120 en céramique

Réf.: A2214060156120
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Roue de polissage

Numéros d’identification et classifications

Référence article A2214060156120
EAN / GTIN 4027497569717
Réf. fabricant A2214060156120
Article hors catalogue L50250 569

Description

Description:

Cette brosse éventail en toile abrasive, constituée de différentes lamelles fixées en forme d’éventail autour de l’axe de l’outil, est idéale pour les travaux manuels de polissage, d’élimination de rouille et de bavures de soudage, d’ébarbage, de ponçage de surface, de ponçage décoratif et de biseautage. L’effet auto-affutant du grain abrasif innovateur en céramique assure à cette brosse roues à lamelles un tranchant parfait permanent. Lors de son utilisation, les particules de céramique se brisent, laissant ainsi la place à de nouvelles particules aux lames tranchantes. Cet outil qui s’utilise de manière universelle offre ainsi, sans trop d’effort et d’une manière régulière sur toute la durée d’utilisation, un taux d’enlèvement extrêmement élevé et une longévité exceptionnelle. Les changements d’outil deviennent beaucoup moins fréquents : le coût d’outillage diminue. Les surfaces durcies, l’acier résistant à l’usure, les couches de calamine et les couches dures, les alliages de titane ainsi que les joints de blindage ne posent aucun problème et peuvent être usinés rapidement. La tige en acier de qualité supérieure de la brosse roues à lamelles s’insère parfaitement dans la machine motrice. Les grippages, patinages voire bris de tige appartiennent au passé. La réalisation de tests réguliers garantit une haute sécurité. Grâce au revêtement zinc-nickel, l’outil ne rouille pas.

Caractéristique(s):

Forme de l’outil: Cylindre
Taille de grain: 120
n max.: 12700 (1/min)
Emballage du produit: Carton
Longueur de tige: 40 mm
Matière abrasive: CER (grain céramique)
Norme de sécurité: EN 13743
V max.: 40 m/s
Étiquetage: LUKAS-ERZETT
porte-outils: Queue
Système de fixation de l’outil: Tige
Dimension du système de fixation de l’outil: 6 mm
Largeur/longueur/hauteur de l’outil: 15 mm
Diamètre de l’outil: 60 mm

Avantage(s):

Les surfaces durcies, l’acier résistant à l’usure, les couches de calamine et les couches dures, les alliages de titane ainsi que les joints de blindage ne posent aucun problème et peuvent être usinés rapidement.
La tige en acier de qualité supérieure de l’outil s’insère parfaitement dans la machine motrice. Les grippages, patinages voire bris de tige appartiennent au passé.

Utilisation:

Acier et acier coulé: idéal
Acier allié/traité: idéal
Aciers pour outils: idéal
Acier et acier coulé résistants à la rouille/à l’acide/à la chaleur: idéal
Fer de fonte: convient
Alliages d'aluminium, de magnésium et de cuivre: adaptée
Alliages de titane et nickel: idéal

Matière(s):

Acier inoxydable
Titane
Acier

Adapté(s) pour:

Brosses: idéal
Ébarbage: idéal
Ponçage de précision: idéal
Éliminer la laque: idéal
Polissage: idéal
Fraisage: -
Gravure: -
Élimination de bavures de fonte: -
Ponçage de joints de soudure d’angle: -
Usinage de précision: -
Nettoyage: -
Satinage: idéal
Ponçage dégrossissage: -

Remarque(s):

Enlèvement important et rapide en particulier pour les surfaces trempées, les couches de calamine, les revêtements durs et les joints de blindage
Précision dimensionnelle parfaite : S’insère parfaitement dans la machine motrice
Permet l’usinage efficace même des matériaux les plus durs
Inoxydable grâce au revêtement zinc-nickel
Dureté et tranchant maximaux pour une longévité exceptionnelle
Aucun risque de bris de tige grâce à la tige en acier de qualité supérieure
Grande longévité
Sans revêtement chromé
Utilisable de manière universelle
Travailler plus rapidement grâce à un taux d’enlèvement maximal

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier