Description:
Cette roue à lamelles abrasives, constituée de différentes lamelles non tissées et en toile fixées en forme d’éventail autour de l’axe de l’outil, est idéale pour les travaux manuels de polissage, d’élimination de rouille, de pré-ponçage, de structuration et de grainage. La combinaison de toile abrasive et d’un non-tissé abrasif permet un taux d’enlèvement de matériau important. Grâce au polyamide utilisé, le non-tissé abrasif s’adapte également aux surfaces irrégulières. Vous ménagez vos forces et économisez du temps de travail et obtenez quand même un résultat parfait. Le corindon utilisé pour cette roue à lamelles se caractérise par sa longue durée d’utilisation pour de nombreux matériaux, le satinage et le ponçage de précision. Il permet de travailler à moindre coût. La tige en acier de qualité supérieure de l'outil s’insère parfaitement dans la machine motrice. Les grippages, patinages voire bris de tige appartiennent au passé. La réalisation de tests réguliers garantit une haute sécurité. Grâce au revêtement zinc-nickel, l’outil ne rouille pas.
Caractéristique(s):
Forme de l’outil: Cylindre
n max.: 14000 (1/min)
Emballage du produit: Carton
Longueur de tige: 40 mm
Norme de sécurité: EN 13743
V max.: 30 m/s
Étiquetage: LUKAS-ERZETT
Non-tissé/matériau: Grain 280/240 en corindon
Système de fixation de l’outil: Tige
Dimension du mandrin d'outil: 6 mm
Dimension du système de fixation de l’outil: 6 mm
Largeur/longueur/hauteur de l’outil: 30 mm
Diamètre de l’outil: 40 mm
Avantage(s):
Grâce au polyamide utilisé, le non-tissé abrasif s’adapte également aux surfaces irrégulières. Vous ménagez vos forces et économisez du temps de travail et obtenez quand même un résultat parfait.
La tige en acier de qualité supérieure de l’outil s’insère parfaitement dans la machine motrice. Les grippages, patinages voire bris de tige appartiennent au passé.
Utilisation:
Acier et acier coulé: idéal
Acier allié/traité: idéal
Aciers pour outils: idéal
Acier et acier coulé résistants à la rouille/à l’acide/à la chaleur: idéal
Fer de fonte: idéal
Alliages d'aluminium, de magnésium et de cuivre: adaptée
Alliages de titane et nickel: idéal
Plastique/bois/caoutchouc: idéal
Matière(s):
Acier
Plastique et bois
Acier inoxydable
Fonte
Aluminium
Adapté(s) pour:
Brosses: idéal
Ébarbage: idéal
Ponçage de précision: idéal
Éliminer la laque: convient
Polissage: idéal
Fraisage: -
Gravure: -
Élimination de bavures de fonte: -
Ponçage de joints de soudure d’angle: -
Usinage de précision: -
Nettoyage: idéal
Satinage: idéal
Ponçage dégrossissage: -
Remarque(s):
Résultat parfait même avec des surfaces irrégulières
Précision dimensionnelle parfaite : S’insère parfaitement dans la machine motrice
Matériau tendre : Nécessite un effort de travail minimal
Inoxydable grâce au revêtement zinc-nickel
Travailler en économisant du temps grâce à une surface de contact flexible
Aucun risque de bris de tige grâce à la tige en acier de qualité supérieure
Sans revêtement chromé
Qualité vérifiée : Haute sécurité grâce à la réalisation de tests réguliers