Description:
Votre valeur ajoutée: •Dureté et tranchant élevés pour une longévité exceptionnelle •Résultat parfait même avec des surfaces irrégulières •Précision dimensionnelle parfaite : S’insère parfaitement dans la machine motrice •Homologué également pour le secteur aéronautique et spatial grâce à son utilisation sans échauffement et la faible projection d’étincelles •Matériau tendre : Nécessite un effort de travail minimal •Inoxydable grâce au revêtement zinc-nickel •Permet l’usinage efficace même des matériaux plus durs •Travailler en économisant du temps grâce à une surface de contact flexible •Aucun risque de bris de tige grâce à la tige en acier de qualité supérieure •Sans revêtement chromé •Qualité vérifiée : Haute sécurité grâce à la réalisation de tests réguliers Vos avantages: •Grâce à son utilisation sans échauffement et la faible projection d’étincelles, cet outil en carbure de silicium est même homologué pour le secteur aéronautique et spatial. Il permet d’usiner efficacement même des matières dures comme la pierre, le verre et les matériaux fortement alliés et son grain abrasif dur et tranchant lui assure une grande longévité. •Grâce au polyamide utilisé, le non-tissé abrasif s’adapte également aux surfaces irrégulières. Vous ménagez vos forces et économisez du temps de travail et obtenez quand même un résultat parfait. •La tige en acier de qualité supérieure de l’outil s’insère parfaitement dans la machine motrice. Les grippages, patinages voire bris de tige appartiennent au passé.
Caractéristique(s):
Forme de l’outil: Cylindre
n max.: 11000 (1/min)
Emballage du produit: Carton
Longueur de tige: 40 mm
Norme de sécurité: EN 13743
V max.: 30 m/s
Étiquetage: LUKAS-ERZETT
Non-tissé/matériau: Carbure de silicium 280 dur
Système de fixation de l’outil: Tige
Dimension du mandrin d'outil: 6 mm
Dimension du système de fixation de l’outil: 6 mm
Largeur/longueur/hauteur de l’outil: 20 mm
Diamètre de l’outil: 50 mm
Avantage(s):
Grâce à son utilisation sans échauffement et la faible projection d’étincelles, cet outil en carbure de silicium est même homologué pour le secteur aéronautique et spatial. Il permet d’usiner efficacement même des matières dures comme la pierre, le verre et les matériaux fortement alliés et son grain abrasif dur et tranchant lui assure une grande longévité.
Grâce au polyamide utilisé, le non-tissé abrasif s’adapte également aux surfaces irrégulières. Vous ménagez vos forces et économisez du temps de travail et obtenez quand même un résultat parfait.
La tige en acier de qualité supérieure de l’outil s’insère parfaitement dans la machine motrice. Les grippages, patinages voire bris de tige appartiennent au passé.
Utilisation:
Acier et acier coulé: convient
Acier allié/traité: convient
Aciers pour outils: convient
Acier et acier coulé résistants à la rouille/à l’acide/à la chaleur: convient
Fer de fonte: convient
Alliages d'aluminium, de magnésium et de cuivre: bien adapté
Alliages de titane et nickel: convient
Plastique/bois/caoutchouc: idéal
Matière(s):
Aluminium
Titane
Plastique et bois
Adapté(s) pour:
Brosses: convient
Ébarbage: idéal
Ponçage de précision: idéal
Éliminer la laque: convient
Polissage: idéal
Fraisage: -
Gravure: -
Élimination de bavures de fonte: -
Ponçage de joints de soudure d’angle: -
Usinage de précision: -
Nettoyage: idéal
Satinage: idéal
Ponçage dégrossissage: -
Remarque(s):
Dureté et tranchant élevés pour une longévité exceptionnelle
Résultat parfait même avec des surfaces irrégulières
Précision dimensionnelle parfaite : S’insère parfaitement dans la machine motrice
Homologué également pour le secteur aéronautique et spatial grâce à son utilisation sans échauffement et la faible projection d’étincelles
Matériau tendre : Nécessite un effort de travail minimal
Inoxydable grâce au revêtement zinc-nickel
Permet l’usinage efficace même des matériaux plus durs
Travailler en économisant du temps grâce à une surface de contact flexible
Aucun risque de bris de tige grâce à la tige en acier de qualité supérieure
Sans revêtement chromé