• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Meule éventail LUKAS SFV pour tous les matériaux, 40x30 mm, tige 6 mm, grain 100 en corindon

Réf.: A2203040306104
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Roue de polissage

Numéros d’identification et classifications

Référence article A2203040306104
EAN / GTIN 4027497018765
Réf. fabricant A2203040306104
Article hors catalogue L50440 26

Description

Description:

Cette brosse roues à lamelles, constituée de différentes lamelles non tissées fixées en forme d’éventail autour de l’axe de l’outil, est idéale pour les travaux manuels de matage, satinage, polissage, lissage ou de ponçage de finition des surfaces d’une pièce usinée. Grâce au polyamide utilisé, le non-tissé abrasif s’adapte également aux surfaces irrégulières. Vous ménagez vos forces et économisez du temps de travail et obtenez quand même un résultat parfait. Le corindon utilisé pour cette brosse roues à lamelles se caractérise par sa longue durée d’utilisation pour l’acier de construction, les travaux d’ébarbage et le ponçage grossier. Il permet de travailler à moindre coût. La tige en acier de qualité supérieure de la brosse roues à lamelles s’insère parfaitement dans la machine motrice. Les grippages, patinages voire bris de tige appartiennent au passé. La réalisation de tests réguliers garantit une haute sécurité. Grâce au revêtement zinc-nickel, l’outil ne rouille pas.

Caractéristique(s):

Forme de l’outil: Cylindre
n max.: 14000 (1/min)
Emballage du produit: Carton
Longueur de tige: 40 mm
Norme de sécurité: EN 13743
Étiquetage: LUKAS-ERZETT
Non-tissé/matériau: Grain 100 en corindon
Système de fixation de l’outil: Tige
Dimension du système de fixation de l’outil: 6 mm
Largeur/longueur/hauteur de l'outil: 30 mm
Largeur/longueur/hauteur de l’outil: 30 mm
Diamètre de l’outil: 40 mm

Avantage(s):

Grâce au polyamide utilisé, le non-tissé abrasif s’adapte également aux surfaces irrégulières. Vous ménagez vos forces et économisez du temps de travail et obtenez quand même un résultat parfait.
La tige en acier de qualité supérieure de l’outil s’insère parfaitement dans la machine motrice. Les grippages, patinages voire bris de tige appartiennent au passé.
Le corindon utilisé pour cet outil se caractérise par sa longue durée d’utilisation pour l’acier de construction, les travaux d’ébarbage et le ponçage grossier. Il permet de travailler à moindre coût.

Utilisation:

Acier et acier coulé: idéal
Acier allié/traité: idéal
Aciers pour outils: idéal
Acier et acier coulé résistants à la rouille/à l’acide/à la chaleur: idéal
Fer de fonte: idéal
Alliages d'aluminium, de magnésium et de cuivre: adaptée
Alliages de titane et nickel: idéal
Plastique/bois/caoutchouc: idéal

Matière(s):

Acier inoxydable
Acier
Plastique et bois
Aluminium
Fonte

Adapté(s) pour:

Brosses: convient
Ébarbage: idéal
Ponçage de précision: idéal
Éliminer la laque: convient
Polissage: idéal
Fraisage: -
Gravure: -
Élimination de bavures de fonte: -
Ponçage de joints de soudure d’angle: -
Usinage de précision: -
Nettoyage: idéal
Satinage: idéal
Ponçage dégrossissage: -

Remarque(s):

Résultat parfait même avec des surfaces irrégulières
Précision dimensionnelle parfaite : S’insère parfaitement dans la machine motrice
Bonne longévité pour le ponçage grossier et le ponçage de précision de divers matériaux
Matériau tendre : Nécessite un effort de travail minimal
Inoxydable grâce au revêtement zinc-nickel
Bon rapport qualité/prix grâce à sa composition en corindon
Travailler en économisant du temps grâce à une surface de contact flexible
Aucun risque de bris de tige grâce à la tige en acier de qualité supérieure
Sans revêtement chromé
Qualité vérifiée : Haute sécurité grâce à la réalisation de tests réguliers