Description:
Cette roue à lamelles en toile abrasive, constituée de différentes lamelles fixées en forme d’éventail autour de l’axe de l’outil, est idéale pour les travaux manuels de polissage, d’élimination de rouille et de bavures de soudage, d’ébarbage, de ponçage de surface, de ponçage décoratif et de biseautage. Le corindon utilisé pour cette roue à lamelles abrasive se caractérise par sa longue durée d’utilisation pour de nombreux matériaux, le satinage et le ponçage de précision. Il permet de travailler à moindre coût. La tige en acier de qualité supérieure de l'outil s’insère parfaitement dans la machine motrice. Les grippages, patinages voire bris de tige appartiennent au passé. La réalisation de tests réguliers garantit une haute sécurité. Grâce au revêtement zinc-nickel, l’outil ne rouille pas.
Caractéristique(s):
porte-outils: Queue
Forme de l’outil: Cylindre
Taille de grain: 240
n max.: 9000 (1/min)
Emballage du produit: Carton
Longueur de tige: 40 mm
Matière abrasive: NK (corindon)
Norme de sécurité: EN 13743
V max.: 40 m/s
Étiquetage: LUKAS-ERZETT
Système de fixation de l’outil: Tige
Dimension du système de fixation de l’outil: 6 mm
Largeur/longueur/hauteur de l’outil: 15 mm
Diamètre de l’outil: 80 mm
Avantage(s):
La tige en acier de qualité supérieure de l’outil s’insère parfaitement dans la machine motrice. Les grippages, patinages voire bris de tige appartiennent au passé.
Le corindon utilisé pour cet outil se caractérise par sa longue durée d’utilisation pour l’acier de construction, les travaux d’ébarbage et le ponçage grossier. Il permet de travailler à moindre coût.
Utilisation:
Alliages d'aluminium, de magnésium et de cuivre: adaptée
Acier et acier coulé: idéal
Acier allié/traité: convient
Aciers pour outils: convient
Acier et acier coulé résistants à la rouille/à l’acide/à la chaleur: convient
Fer de fonte: idéal
Alliages de titane et nickel: convient
Plastique/bois/caoutchouc: idéal
Matière(s):
Acier
Plastique et bois
Acier inoxydable
Fonte
Aluminium
Adapté(s) pour:
Brosses: idéal
Ébarbage: idéal
Ponçage de précision: idéal
Éliminer la laque: idéal
Polissage: idéal
Fraisage: -
Gravure: -
Élimination de bavures de fonte: -
Ponçage de joints de soudure d’angle: -
Usinage de précision: -
Nettoyage: convient
Satinage: idéal
Ponçage dégrossissage: -
Remarque(s):
Précision dimensionnelle parfaite : S’insère parfaitement dans la machine motrice
Bonne longévité pour le ponçage grossier et le ponçage de précision de divers matériaux
Inoxydable grâce au revêtement zinc-nickel
Bon rapport qualité/prix grâce à sa composition en corindon
Aucun risque de bris de tige grâce à la tige en acier de qualité supérieure
Sans revêtement chromé
Qualité vérifiée : Haute sécurité grâce à la réalisation de tests réguliers