Meule éventail LUKAS SFL pour tous les matériaux, 60x20 mm, tige 6 mm, grain 80 en corindon

Réf.: A2200060206080
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
    Type de produit Roue de polissage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article A2200060206080
    EAN / GTIN 4027497017614
    Réf. fabricant A2200060206080
    Article hors catalogue L50330 207

    Description

    Description:

    Cette roue à lamelles en toile abrasive, constituée de différentes lamelles fixées en forme d’éventail autour de l’axe de l’outil, est idéale pour les travaux manuels de polissage, d’élimination de rouille et de bavures de soudage, d’ébarbage, de ponçage de surface, de ponçage décoratif et de biseautage. Le corindon utilisé pour cette roue à lamelles abrasive se caractérise par sa longue durée d’utilisation pour de nombreux matériaux, le satinage et le ponçage de précision. Il permet de travailler à moindre coût. La tige en acier de qualité supérieure de l'outil s’insère parfaitement dans la machine motrice. Les grippages, patinages voire bris de tige appartiennent au passé. La réalisation de tests réguliers garantit une haute sécurité. Grâce au revêtement zinc-nickel, l’outil ne rouille pas.

    Caractéristique(s):

    Forme de l’outil: Cylindre
    Taille de grain: 80
    n max.: 12700 (1/min)
    Emballage du produit: Carton
    Longueur de tige: 40 mm
    Matière abrasive: NK (corindon)
    Norme de sécurité: EN 13743
    V max.: 40 m/s
    Étiquetage: LUKAS-ERZETT
    Système de fixation de l’outil: Tige
    Dimension du système de fixation de l’outil: 6 mm
    Largeur/longueur/hauteur de l’outil: 20 mm
    Diamètre de l’outil: 60 mm

    Avantage(s):

    La tige en acier de qualité supérieure de l’outil s’insère parfaitement dans la machine motrice. Les grippages, patinages voire bris de tige appartiennent au passé.
    Le corindon utilisé pour cet outil se caractérise par sa longue durée d’utilisation pour l’acier de construction, les travaux d’ébarbage et le ponçage grossier. Il permet de travailler à moindre coût.

    Utilisation:

    Acier et acier coulé: idéal
    Acier allié/traité: convient
    Aciers pour outils: convient
    Acier et acier coulé résistants à la rouille/à l’acide/à la chaleur: convient
    Fer de fonte: idéal
    Alliages de titane et nickel: convient
    Plastique/bois/caoutchouc: idéal

    Matière(s):

    Acier
    Plastique et bois
    Acier inoxydable
    Fonte
    Aluminium

    Adapté(s) pour:

    Brosses: idéal
    Ébarbage: idéal
    Ponçage de précision: idéal
    Éliminer la laque: idéal
    Polissage: idéal
    Fraisage: -
    Gravure: -
    Élimination de bavures de fonte: -
    Ponçage de joints de soudure d’angle: -
    Usinage de précision: -
    Nettoyage: convient
    Satinage: idéal
    Ponçage dégrossissage: -

    Remarque(s):

    Précision dimensionnelle parfaite : S’insère parfaitement dans la machine motrice
    Bonne longévité pour le ponçage grossier et le ponçage de précision de divers matériaux
    Inoxydable grâce au revêtement zinc-nickel
    Bon rapport qualité/prix grâce à sa composition en corindon
    Aucun risque de bris de tige grâce à la tige en acier de qualité supérieure
    Sans revêtement chromé
    Qualité vérifiée : Haute sécurité grâce à la réalisation de tests réguliers