• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Meule éventail LUKAS SFL pour tous les matériaux, 30x10 mm, tige 3 mm, grain 320 en corindon

Réf.: A2200030103320
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Roue de polissage

Numéros d’identification et classifications

Référence article A2200030103320
EAN / GTIN 4027497016976
Réf. fabricant A2200030103320
Article hors catalogue L50330 89

Description

Description:

Cette roue à lamelles en toile abrasive, constituée de différentes lamelles fixées en forme d’éventail autour de l’axe de l’outil, est idéale pour les travaux manuels de polissage, d’élimination de rouille et de bavures de soudage, d’ébarbage, de ponçage de surface, de ponçage décoratif et de biseautage. Le corindon utilisé pour cette roue à lamelles abrasive se caractérise par sa longue durée d’utilisation pour de nombreux matériaux, le satinage et le ponçage de précision. Il permet de travailler à moindre coût. La tige en acier de qualité supérieure de l'outil s’insère parfaitement dans la machine motrice. Les grippages, patinages voire bris de tige appartiennent au passé. La réalisation de tests réguliers garantit une haute sécurité. Grâce au revêtement zinc-nickel, l’outil ne rouille pas.

Caractéristique(s):

Forme de l’outil: Cylindre
Taille de grain: 320
n max.: 18000 (1/min)
Emballage du produit: Carton
Longueur de tige: 40 mm
Matière abrasive: NK (corindon)
Norme de sécurité: EN 13743
V max.: 40 m/s
Étiquetage: LUKAS-ERZETT
porte-outils: Queue
Système de fixation de l’outil: Tige
Dimension du système de fixation de l’outil: 3 mm
Largeur/longueur/hauteur de l’outil: 10 mm
Diamètre de l’outil: 30 mm

Avantage(s):

La tige en acier de qualité supérieure de l’outil s’insère parfaitement dans la machine motrice. Les grippages, patinages voire bris de tige appartiennent au passé.
Le corindon utilisé pour cet outil se caractérise par sa longue durée d’utilisation pour l’acier de construction, les travaux d’ébarbage et le ponçage grossier. Il permet de travailler à moindre coût.

Utilisation:

Acier et acier coulé: idéal
Acier allié/traité: convient
Aciers pour outils: convient
Acier et acier coulé résistants à la rouille/à l’acide/à la chaleur: convient
Fer de fonte: idéal
Alliages d'aluminium, de magnésium et de cuivre: adaptée
Alliages de titane et nickel: convient
Plastique/bois/caoutchouc: idéal

Matière(s):

Acier
Plastique et bois
Acier inoxydable
Fonte
Aluminium

Adapté(s) pour:

Brosses: idéal
Ébarbage: idéal
Ponçage de précision: idéal
Éliminer la laque: idéal
Polissage: idéal
Fraisage: -
Gravure: -
Élimination de bavures de fonte: -
Ponçage de joints de soudure d’angle: -
Polissage: convient
Usinage de précision: convient
Nettoyage: convient
Satinage: idéal
Ponçage dégrossissage: -

Remarque(s):

Précision dimensionnelle parfaite : S’insère parfaitement dans la machine motrice
Bonne longévité pour le ponçage grossier et le ponçage de précision de divers matériaux
Inoxydable grâce au revêtement zinc-nickel
Bon rapport qualité/prix grâce à sa composition en corindon
Aucun risque de bris de tige grâce à la tige en acier de qualité supérieure
Sans revêtement chromé
Qualité vérifiée : Haute sécurité grâce à la réalisation de tests réguliers