Description:
Votre valeur ajoutée: •Précision dimensionnelle parfaite : S’insère parfaitement dans la machine motrice •La tige filetée permet un montage plus rapide et facile qu’avec une clé de serrage •Bonne longévité pour le ponçage grossier et le ponçage de précision de divers matériaux •Inoxydable grâce au revêtement zinc-nickel •Possibilité de combinaison avec différentes tiges pour toute sorte d’utilisations •Bon rapport qualité/prix grâce à sa composition en corindon •Aucun risque de bris de tige grâce à la tige en acier de qualité supérieure •Tiges extra-longues permettant l’usinage même des endroits difficilement accessibles •Sans revêtement chromé •Qualité vérifiée : Haute sécurité grâce à la réalisation de tests réguliers Vos avantages: •La tige en acier de qualité supérieure de l’outil s’insère parfaitement dans la machine motrice. Les grippages, patinages voire bris de tige appartiennent au passé. •Ces pointes de ponçage sont fréquemment associées à des tiges filetées extra-longues, permettant ainsi non seulement l’usinage sans difficulté d’endroits difficilement accessibles, mais aussi un montage simple sans aucune clé de serrage. La combinaison de tiges et de pointes de ponçage différentes se fait sans difficulté, réduisant ainsi les frais de stockage et d’acquisition. En plus, les tiges sont réutilisables et préservent ainsi les ressources. •Le corindon utilisé pour cet outil se caractérise par sa longue durée d’utilisation pour l’acier de construction, les travaux d’ébarbage et le ponçage grossier. Il permet de travailler à moindre coût.
Caractéristique(s):
porte-outils: Tige filetée
Forme de l’outil: Cylindre
Taille de grain: 150
n max.: 18000 (1/min)
Emballage du produit: Carton
Longueur de tige: 7 mm
Matière abrasive: NK (corindon)
Norme de sécurité: EN 13743
V max.: 40 m/s
Étiquetage: LUKAS-ERZETT
Système de fixation de l’outil: Tige filetée
Dimension du système de fixation de l’outil: Tige filetée M5 mm
Largeur/longueur/hauteur de l’outil: 5 mm
Diamètre de l’outil: 15 mm
Avantage(s):
La tige en acier de qualité supérieure de l’outil s’insère parfaitement dans la machine motrice. Les grippages, patinages voire bris de tige appartiennent au passé.
Ces pointes de ponçage sont fréquemment associées à des tiges filetées extra-longues, permettant ainsi non seulement l’usinage sans difficulté d’endroits difficilement accessibles, mais aussi un montage simple sans aucune clé de serrage. La combinaison de tiges et de pointes de ponçage différentes se fait sans difficulté, réduisant ainsi les frais de stockage et d’acquisition. En plus, les tiges sont réutilisables et préservent ainsi les ressources.
Le corindon utilisé pour cet outil se caractérise par sa longue durée d’utilisation pour l’acier de construction, les travaux d’ébarbage et le ponçage grossier. Il permet de travailler à moindre coût.
Utilisation:
Alliages d'aluminium, de magnésium et de cuivre: adaptée
Acier et acier coulé: idéal
Acier allié/traité: convient
Aciers pour outils: convient
Acier et acier coulé résistants à la rouille/à l’acide/à la chaleur: convient
Fer de fonte: idéal
Alliages de titane et nickel: convient
Plastique/bois/caoutchouc: idéal
Matière(s):
Acier
Plastique et bois
Acier inoxydable
Fonte
Aluminium
Adapté(s) pour:
Brosses: idéal
Ébarbage: idéal
Ponçage de précision: idéal
Éliminer la laque: idéal
Polissage: idéal
Fraisage: -
Gravure: -
Élimination de bavures de fonte: -
Ponçage de joints de soudure d’angle: -
Usinage de précision: -
Nettoyage: convient
Satinage: idéal
Ponçage dégrossissage: -
Remarque(s):
Précision dimensionnelle parfaite : S’insère parfaitement dans la machine motrice
La tige filetée permet un montage plus rapide et facile qu’avec une clé de serrage
Bonne longévité pour le ponçage grossier et le ponçage de précision de divers matériaux
Inoxydable grâce au revêtement zinc-nickel
Possibilité de combinaison avec différentes tiges pour toute sorte d’utilisations
Bon rapport qualité/prix grâce à sa composition en corindon
Aucun risque de bris de tige grâce à la tige en acier de qualité supérieure
Tiges extra-longues permettant l’usinage même des endroits difficilement accessibles
Sans revêtement chromé
Qualité vérifiée : Haute sécurité grâce à la réalisation de tests réguliers