Description:
Le modèle original Canadien Une des meilleures ventes en gants cuir, ce docker en croute de bovin dispose d'un renfort paume et d'un protège artère. Le support en coton augmente le confort et la ventilation.
Caractéristique(s):
- docker en croûte de cuir bovin
- Protection des doigts
- protection des paumes et protege artères
- Doublure en coton pour une meilleure respirabilité
- Excellente résistance à l'abrasion et à la déchirure
- Pour une utilisation dans la construction, l'exploitation minière et l'aménagement paysager
- Certifié CE
- Niveau 3 Abrasion ANSI
Norme:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 1
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (4111X)
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A2)
Matière(s):
Matériau: cuir bovin; Coton; Caoutchouc; Elastique; Polyester;