• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Manchon abrasif LUKAS SKWKS en forme de cylindre conique, pour tous les matériaux, 10x15 mm, grain 320 en corindon spécial

Réf.: A21020103320
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 100 Pièces
  • Etapes de la commande : 100 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Capuchons abrasifs

Numéros d’identification et classifications

Référence article A21020103320
EAN / GTIN 4027497121946
Réf. fabricant A21020103320

Description

Description:

Ce manchon abrasif pour la meuleuse droite permet l’usinage parfait des pièces de petite taille et rend l’ébarbage facile. Il a été conçu pour le ponçage fin et très fin, particulièrement pour les endroits difficilement accessibles, ainsi que pour l’usinage dans le secteur de la construction des outils, moules et maquettes. Grâce à une couche d’encollage à action abrasive et un procédé de dispersion spécifique appliqué lors de la production, le grain de ces manchons abrasifs est parfaitement aligné. Le manchon ne s’encrasse pas, est plus tranchant et nécessite moins d’effort de travail, sans risque de bleuissement ou d’émoussement. L’encollage solide à l’aide d’un mélange de résines adapté lui procure en plus une longévité exceptionnelle. Le corindon « Spécial » utilisé est idéal pour l’usinage de l’acier inoxydable et réfractaire dans le secteur de la construction des outils et moules. Il permet de travailler à moindre coût. Les manchons abrasifs LUKAS sont constitués d’une toile abrasive de qualité supérieure et sont fabriqués sur mesure pour une utilisation exclusive avec des supports de manchon abrasif assortis. Pour différentes applications, LUKAS vous propose une large gamme de différents outils avec leur support assorti (système de fixation).

Caractéristique(s):

Forme de l’outil: Cylindre conique
Couleur: turquoise
Taille de grain: 320
n max.: 30000 (1/min)
Emballage du produit: Carton
Matière abrasive: NKS (corindon avec couche d’encollage à action abrasive)
V max.: 25 m/s
Étiquetage: LUKAS-ERZETT
Largeur/longueur/hauteur de l’outil: 15 mm
Diamètre de l’outil: 10 mm
Diamètre de l’outil: 10 mm

Avantage(s):

La couche d’encollage à action abrasive de la toile abrasive facilite l’utilisation. Grâce à une utilisation sans échauffement, vous n’avez plus à vous inquiéter du risque de bleuissement et d’émoussement.
Cet outil a été produit sur la base d’un coton bio issu du commerce équitable et fabriqué de manière respectueuse des ressources et de l’environnement.
Grâce à un procédé de dispersion spécifique appliqué lors de la production, le grain abrasif est parfaitement aligné. Le manchon ne s’encrasse pas, est plus tranchant et nécessite moins d’effort de travail.
Le corindon utilisé pour cet outil se caractérise par sa longue durée d’utilisation pour l’acier de construction, les travaux d’ébarbage et le ponçage grossier. Il permet de travailler à moindre coût.

Utilisation:

Acier et acier coulé: idéal
Acier allié/traité: idéal
Aciers pour outils: idéal
Acier et acier coulé résistants à la rouille/à l’acide/à la chaleur: idéal
Fer de fonte: idéal
Alliages d'aluminium, de magnésium et de cuivre: adaptée
Alliages de titane et nickel: convient
Plastique/bois/caoutchouc: convient

Matière(s):

Acier
Plastique et bois
Acier inoxydable
Fonte
Aluminium

Adapté(s) pour:

Chanfreinage: convient
Ébarbage: idéal
Ponçage de précision: convient
Éliminer la laque: convient
Fraisage: -
Gravure: -
Élimination de bavures de fonte: -
Ponçage de joints de soudure d’angle: idéal
Polissage: -
Usinage de précision: convient
Nettoyage: -
Satinage: -
Ponçage dégrossissage: convient

Remarque(s):

Aucun risque de bleuissement grâce à une dissipation thermique optimisée : Moins de réusinage nécessaire
Grâce à un procédé de dispersion spécifique, le grain abrasif est particulièrement tranchant, ne s’encrasse pas et nécessite peu d’effort de travail
Bonne longévité pour le ponçage grossier et le ponçage de précision de divers matériaux
Travailler plus rapidement grâce à un taux d’enlèvement maximal
Produit doté d’une longévité exceptionnelle grâce à un encollage solide à l’aide d’un mélange de résines spécifique
Bon rapport qualité/prix grâce à sa composition en corindon
Pas d’émoussement du grain abrasif lors d’une longue durée d’utilisation
Matériau fabriqué de manière respectueuse des ressources et de l’environnement : Produit sur la base d’un coton bio issu du commerce équitable

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier