Description:
Ce manchon abrasif pour la meuleuse droite permet l’usinage parfait des pièces de petite taille et rend l’ébarbage facile. Il a été conçu pour le ponçage fin et très fin, particulièrement pour les endroits difficilement accessibles, ainsi que pour l’usinage dans le secteur de la construction des outils, moules et maquettes. Grâce à une couche d’encollage à action abrasive et un procédé de dispersion spécifique appliqué lors de la production, le grain de ces manchons abrasifs est parfaitement aligné. Le manchon ne s’encrasse pas, est plus tranchant et nécessite moins d’effort de travail, sans risque de bleuissement ou d’émoussement. L’encollage solide à l’aide d’un mélange de résines adapté lui procure en plus une longévité exceptionnelle. Le corindon « Spécial » utilisé est idéal pour l’usinage de l’acier inoxydable et réfractaire dans le secteur de la construction des outils et moules. Il permet de travailler à moindre coût. Les manchons abrasifs LUKAS sont constitués d’une toile abrasive de qualité supérieure et sont fabriqués sur mesure pour une utilisation exclusive avec des supports de manchon abrasif assortis. Pour différentes applications, LUKAS vous propose une large gamme de différents outils avec leur support assorti (système de fixation).
Caractéristique(s):
Forme de l’outil: Cylindre
Couleur: turquoise
Taille de grain: 320
n max.: 57000 (1/min)
Emballage du produit: Carton
Matière abrasive: NKS (corindon avec couche d’encollage à action abrasive)
V max.: 25 m/s
Étiquetage: LUKAS-ERZETT
Largeur/longueur/hauteur de l’outil: 10 mm
Diamètre de l’outil: 5 mm
Avantage(s):
La couche d’encollage à action abrasive de la toile abrasive facilite l’utilisation. Grâce à une utilisation sans échauffement, vous n’avez plus à vous inquiéter du risque de bleuissement et d’émoussement.
Cet outil a été produit sur la base d’un coton bio issu du commerce équitable et fabriqué de manière respectueuse des ressources et de l’environnement.
Grâce à un procédé de dispersion spécifique appliqué lors de la production, le grain abrasif est parfaitement aligné. Le manchon ne s’encrasse pas, est plus tranchant et nécessite moins d’effort de travail.
Le corindon utilisé pour cet outil se caractérise par sa longue durée d’utilisation pour l’acier de construction, les travaux d’ébarbage et le ponçage grossier. Il permet de travailler à moindre coût.
Utilisation:
Acier et acier coulé: idéal
Acier allié/traité: idéal
Aciers pour outils: idéal
Acier et acier coulé résistants à la rouille/à l’acide/à la chaleur: idéal
Fer de fonte: idéal
Alliages de titane et nickel: convient
Plastique/bois/caoutchouc: convient
Matière(s):
Acier
Plastique et bois
Acier inoxydable
Fonte
Aluminium
Adapté(s) pour:
Chanfreinage: convient
Ébarbage: idéal
Ponçage de précision: convient
Éliminer la laque: convient
Fraisage: -
Gravure: -
Élimination de bavures de fonte: -
Ponçage de joints de soudure d’angle: idéal
Polissage: -
Usinage de précision: convient
Nettoyage: -
Satinage: -
Ponçage dégrossissage: convient
Remarque(s):
Aucun risque de bleuissement grâce à une dissipation thermique optimisée : Moins de réusinage nécessaire
Grâce à un procédé de dispersion spécifique, le grain abrasif est particulièrement tranchant, ne s’encrasse pas et nécessite peu d’effort de travail
Bonne longévité pour le ponçage grossier et le ponçage de précision de divers matériaux
Travailler plus rapidement grâce à un taux d’enlèvement maximal
Produit doté d’une longévité exceptionnelle grâce à un encollage solide à l’aide d’un mélange de résines spécifique
Bon rapport qualité/prix grâce à sa composition en corindon
Pas d’émoussement du grain abrasif lors d’une longue durée d’utilisation
Matériau fabriqué de manière respectueuse des ressources et de l’environnement : Produit sur la base d’un coton bio issu du commerce équitable