Meule sur tige LUKAS A3 en forme de cylindre arrondi pour matériau en fonte, 25x70 mm, tige 6 mm

Réf.: A206202570633
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 20 Pièces
  • Etapes de la commande : 20 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
    Type de produit Meule sur tige

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article A206202570633
    EAN / GTIN 4027497318377
    Réf. fabricant A206202570633
    Article hors catalogue L50280 246

    Description

    Description:

    Votre valeur ajoutée: •Combinaison de grains durs et résistants : Pour l’usinage de matériaux en fonte et en acier coulé •Précision dimensionnelle parfaite : S’insère parfaitement dans la machine motrice •Inoxydable grâce au revêtement zinc-nickel •Aucun risque de bris de tige grâce à la tige en acier de qualité supérieure •Sans revêtement chromé •Qualité vérifiée : Haute sécurité grâce à la réalisation de tests réguliers Vos avantages: •Cet outil offre une matière abrasive optimisée pour une utilisation dans des fonderies. La combinaison de grains durs et résistants est idéale pour l’usinage de matériaux en fonte et en acier coulé. •La tige en acier de qualité supérieure de l’outil s’insère parfaitement dans la machine motrice. Les grippages, patinages voire bris de tige appartiennent au passé.

    Caractéristique(s):

    Forme de l’outil: Cylindre arrondi
    Liant: V13
    Type de liant: Liant céramique V
    Dureté: m
    Taille de grain: Combinaisons de grains
    Emballage du produit: Sachet
    Longueur de tige: 40 mm
    Matière abrasive: HK
    Norme de sécurité: EN 12413
    Étiquetage: LUKAS-ERZETT
    Système de fixation de l’outil: Tige
    Dimension du système de fixation de l’outil: 6 mm
    Largeur/longueur/hauteur de l’outil: 70 mm
    Diamètre de l’outil: 25 mm

    Avantage(s):

    Cet outil offre une matière abrasive optimisée pour une utilisation dans des fonderies. La combinaison de grains durs et résistants est idéale pour l’usinage de matériaux en fonte et en acier coulé.
    La tige en acier de qualité supérieure de l’outil s’insère parfaitement dans la machine motrice. Les grippages, patinages voire bris de tige appartiennent au passé.

    Utilisation:

    Acier et acier coulé résistants à la rouille/à l’acide/à la chaleur: convient
    Fer de fonte: idéal

    Matière(s):

    Fonte
    Acier inoxydable

    Adapté(s) pour:

    Chanfreinage: convient
    Ébarbage: idéal
    Ponçage de précision: convient
    Polissage: convient
    Usinage de précision: idéal
    Fraisage: -
    Gravure: -
    Élimination de bavures de fonte: -
    Ponçage de joints de soudure d’angle: -
    Éliminer la laque: -
    Nettoyage: -
    Satinage: -
    Ponçage dégrossissage: -

    Remarque(s):

    Combinaison de grains durs et résistants : Pour l’usinage de matériaux en fonte et en acier coulé
    Précision dimensionnelle parfaite : S’insère parfaitement dans la machine motrice
    Inoxydable grâce au revêtement zinc-nickel
    Aucun risque de bris de tige grâce à la tige en acier de qualité supérieure
    Sans revêtement chromé
    Qualité vérifiée : Haute sécurité grâce à la réalisation de tests réguliers