Description:
Votre valeur ajoutée: •Combinaison de grains durs et résistants : Pour l’usinage de matériaux en fonte et en acier coulé •Précision dimensionnelle parfaite : S’insère parfaitement dans la machine motrice •Inoxydable grâce au revêtement zinc-nickel •Aucun risque de bris de tige grâce à la tige en acier de qualité supérieure •Sans revêtement chromé •Qualité vérifiée : Haute sécurité grâce à la réalisation de tests réguliers Vos avantages: •Cet outil offre une matière abrasive optimisée pour une utilisation dans des fonderies. La combinaison de grains durs et résistants est idéale pour l’usinage de matériaux en fonte et en acier coulé. •La tige en acier de qualité supérieure de l’outil s’insère parfaitement dans la machine motrice. Les grippages, patinages voire bris de tige appartiennent au passé.
Caractéristique(s):
Forme de l’outil: Forme spéciale
Liant: V13
Type de liant: Liant céramique V
Dureté: N
Taille de grain: Combinaisons de grains
Emballage du produit: Sachet
Longueur de tige: 40 mm
Matière abrasive: HK
Norme de sécurité: EN 12413
Étiquetage des emballages: LUKAS-ERZETT
Étiquetage: LUKAS-ERZETT
Système de fixation de l’outil: Tige
Dimension du système de fixation de l’outil: 6 mm
Largeur/longueur/hauteur de l’outil: 25 mm
Diamètre de l’outil: 6 mm
Avantage(s):
Cet outil offre une matière abrasive optimisée pour une utilisation dans des fonderies. La combinaison de grains durs et résistants est idéale pour l’usinage de matériaux en fonte et en acier coulé.
La tige en acier de qualité supérieure de l’outil s’insère parfaitement dans la machine motrice. Les grippages, patinages voire bris de tige appartiennent au passé.
Utilisation:
Acier résistant à la rouille/à l'acide/à la chaleur et acier moulé: adaptée
Fer de fonte: idéal
Acier et acier coulé résistants à la rouille/à l’acide/à la chaleur: convient
Alliages de titane et nickel: idéal
Matière(s):
Fonte
Acier inoxydable
Adapté(s) pour:
Chanfreinage: convient
Ébarbage: idéal
Ponçage de précision: convient
Polissage: convient
Usinage de précision: idéal
Fraisage: -
Gravure: -
Élimination de bavures de fonte: -
Ponçage de joints de soudure d’angle: idéal
Éliminer la laque: -
Polissage: -
Usinage de précision: -
Nettoyage: -
Satinage: -
Ponçage dégrossissage: -
Remarque(s):
Combinaison de grains durs et résistants : Pour l’usinage de matériaux en fonte et en acier coulé
Précision dimensionnelle parfaite : S’insère parfaitement dans la machine motrice
Inoxydable grâce au revêtement zinc-nickel
Aucun risque de bris de tige grâce à la tige en acier de qualité supérieure
Sans revêtement chromé
Qualité vérifiée : Haute sécurité grâce à la réalisation de tests réguliers