Description:
Votre valeur ajoutée: •Grain abrasif grossier et compact associé à un liant tendre pour un taux d’enlèvement extrême en un temps record •Précision dimensionnelle parfaite : S’insère parfaitement dans la machine motrice •Bonne longévité pour le ponçage grossier et le ponçage de précision de divers matériaux •Encollage du grain abrasif sans fer ni souffre : Aucun risque de corrosion ou de formation de rouille sur l’acier inoxydable •Inoxydable grâce au revêtement zinc-nickel •Bon rapport qualité/prix grâce à sa composition en corindon •Moins de vibrations grâce au liant résineux artificiel élastique pour un travail plus confortable •Les bris d’outil sont rares grâce au liant résineux artificiel résistant et élastique. Vous êtes en sécurité. •Aucun risque de bris de tige grâce à la tige en acier de qualité supérieure •Sans revêtement chromé •Qualité vérifiée : Haute sécurité grâce à la réalisation de tests réguliers Vos avantages: •Le grain abrasif grossier et compact de cet outil permet un taux d’enlèvement extrême en un temps record. Grâce au liant résineux artificiel élastique, les vibrations sont réduites – le travail avec cet outil demande moins d’effort. Ce liant ne contenant ni fer, ni souffre, il n’existe donc aucun risque de corrosion ou de formation de rouille sur l’acier inoxydable. •Le liant résineux artificiel résistant et élastique de cet outil à ponçage grossier améliore la sécurité de travail. •La tige en acier de qualité supérieure de l’outil s’insère parfaitement dans la machine motrice. Les grippages, patinages voire bris de tige appartiennent au passé. •Le corindon utilisé pour cet outil se caractérise par sa longue durée d’utilisation pour l’acier de construction, les travaux d’ébarbage et le ponçage grossier. Il permet de travailler à moindre coût.
Caractéristique(s):
Forme de l’outil: Gamme
Liant: Ba.97
Type de liant: Liant résineux artificiel B
Dureté: N
Taille de grain: 24
Emballage du produit: Emballage emboîtable
Longueur de tige: 40 mm
Matière abrasive: NKB
Norme de sécurité: EN 12413
Étiquetage: LUKAS-ERZETT
Système de fixation de l’outil: Tige
Dimension du système de fixation de l’outil: 6 mm
Avantage(s):
Le grain abrasif grossier et compact de cet outil permet un taux d’enlèvement extrême en un temps record. Grâce au liant résineux artificiel élastique, les vibrations sont réduites – le travail avec cet outil demande moins d’effort. Ce liant ne contenant ni fer, ni souffre, il n’existe donc aucun risque de corrosion ou de formation de rouille sur l’acier inoxydable.
Le liant résineux artificiel résistant et élastique de cet outil à ponçage grossier améliore la sécurité de travail.
La tige en acier de qualité supérieure de l’outil s’insère parfaitement dans la machine motrice. Les grippages, patinages voire bris de tige appartiennent au passé.
Le corindon utilisé pour cet outil se caractérise par sa longue durée d’utilisation pour l’acier de construction, les travaux d’ébarbage et le ponçage grossier. Il permet de travailler à moindre coût.
Utilisation:
Acier allié/traité: idéal
Aciers pour outils: idéal
Acier et acier coulé résistants à la rouille/à l’acide/à la chaleur: idéal
Alliages d’aluminium, de magnésium et de cuivre: convient
Matière(s):
Acier
Adapté(s) pour:
Chanfreinage: convient
Ébarbage: idéal
Usinage de précision: convient
Ponçage dégrossissage: convient
Usinage de joints de soudure: idéal
Fraisage: -
Gravure: -
Élimination de bavures de fonte: -
Ponçage de joints de soudure d’angle: -
Éliminer la laque: -
Polissage: -
Nettoyage: -
Satinage: -
Livraison:
A200001332627W;A200002040627W;A201102525627;A201304006627
Remarque(s):
Grain abrasif grossier et compact associé à un liant tendre pour un taux d’enlèvement extrême en un temps record
Précision dimensionnelle parfaite : S’insère parfaitement dans la machine motrice
Bonne longévité pour le ponçage grossier et le ponçage de précision de divers matériaux
Encollage du grain abrasif sans fer ni souffre : Aucun risque de corrosion ou de formation de rouille sur l’acier inoxydable
Inoxydable grâce au revêtement zinc-nickel
Bon rapport qualité/prix grâce à sa composition en corindon
Moins de vibrations grâce au liant résineux artificiel élastique pour un travail plus confortable
Les bris d’outil sont rares grâce au liant résineux artificiel résistant et élastique. Vous êtes en sécurité.
Aucun risque de bris de tige grâce à la tige en acier de qualité supérieure
Sans revêtement chromé