Kit de meules sur tige LUKAS, 45 pièces, pour acier/acier coulé, tige 6 mm, corindon supérieur

Réf.: A204600000202
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
    Type de produit Meule sur tige

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article A204600000202
    EAN / GTIN 4027497015696
    Réf. fabricant A204600000202
    Article hors catalogue L50280 160

    Description

    Description:

    Votre valeur ajoutée: •Précision dimensionnelle parfaite : S’insère parfaitement dans la machine motrice •Dureté et tranchant élevés pour une longévité exceptionnelle •Inoxydable grâce au revêtement zinc-nickel •Permet l’usinage efficace même des matériaux plus durs •Aucun risque de bris de tige grâce à la tige en acier de qualité supérieure •Sans revêtement chromé •Qualité vérifiée : Haute sécurité grâce à la réalisation de tests réguliers Vos avantages: •La tige en acier de qualité supérieure de l’outil s’insère parfaitement dans la machine motrice. Les grippages, patinages voire bris de tige appartiennent au passé. •L’extrême dureté et le grain tranchant du corindon supérieur garantissent à cet outil une grande longévité. Il est même possible d’usiner correctement des matériaux durs.

    Caractéristique(s):

    Forme de l’outil: Gamme
    Type de liant: Liant céramique V
    Dureté: N
    Taille de grain: Combinaisons de grains
    Emballage du produit: Emballage emboîtable
    Longueur de tige: 40 mm
    Matière abrasive: EKR
    Norme de sécurité: EN 12413
    Étiquetage: LUKAS-ERZETT
    Système de fixation de l’outil: Tige
    Dimension du système de fixation de l’outil: 6 mm

    Avantage(s):

    La tige en acier de qualité supérieure de l’outil s’insère parfaitement dans la machine motrice. Les grippages, patinages voire bris de tige appartiennent au passé.
    L’extrême dureté et le grain tranchant du corindon supérieur garantissent à cet outil une grande longévité. Il est même possible d’usiner correctement des matériaux durs.

    Utilisation:

    Acier et acier coulé: idéal
    Acier allié/traité: convient
    Aciers pour outils: convient

    Matière(s):

    Acier inoxydable
    Acier

    Adapté(s) pour:

    Chanfreinage: convient
    Ébarbage: idéal
    Ponçage de précision: convient
    Usinage de précision: idéal
    Usinage de joints de soudure: idéal
    Fraisage: -
    Gravure: -
    Élimination de bavures de fonte: -
    Ponçage de joints de soudure d’angle: -
    Éliminer la laque: -
    Polissage: -
    Usinage de précision: -
    Nettoyage: -
    Satinage: -
    Ponçage dégrossissage: -

    Livraison:

    A200000306602;A200000408602;A200000510602;A200000610602;A200000810602;A200000816602;A200001010602;A200001020602;A200001032602;A200001313602;A200001320602;A200001616602;A200001620602;A200001632602;A200002020602;A200002025602;A200002040602;A200002520602;A200002525602;A200002532602;A200003220602;A200003232602;A200004020602;A200200816602;A200201020602;A200201320602;A200202032602;A200202032602;A201101010602;A201101313602;A201101616602;A201102020602;A201102525602;A201103232602;A201301303602;A201301604602;A201302006602;A201302506602;A201302510602;A201303208602;A201304010602;A201501632602;A201501640602;A201502032602;A201502040602

    Remarque(s):

    Précision dimensionnelle parfaite : S’insère parfaitement dans la machine motrice
    Dureté et tranchant élevés pour une longévité exceptionnelle
    Inoxydable grâce au revêtement zinc-nickel
    Permet l’usinage efficace même des matériaux plus durs
    Aucun risque de bris de tige grâce à la tige en acier de qualité supérieure
    Sans revêtement chromé
    Qualité vérifiée : Haute sécurité grâce à la réalisation de tests réguliers