Description:
Cette pierre à aiguiser contenant du corindon supérieur (blanc) est idéale pour l’usinage précis manuel de pièces dans la construction de moules. L’extrême dureté et le grain tranchant du corindon supérieur garantissent à cette pierre à aiguiser une grande longévité. Il est même possible d’usiner correctement des matériaux durs. La réalisation de tests réguliers garantit une haute sécurité et une qualité vérifiée.
Caractéristique(s):
Forme de l’outil: Pierre à aiguiser
Liant: V40
Type de liant: Liant céramique V
Largeur: 50 mm
Dureté: E
Hauteur: 25 mm
Taille de grain: 100
Longueur: 200 mm
Emballage du produit: Carton
abrasif: EKW
Matière abrasive: EKW
Norme de sécurité: EN 12413
Étiquetage: LUKAS-ERZETT
Avantage(s):
L’extrême dureté et le grain tranchant du corindon supérieur garantissent à cet outil une grande longévité. Il est même possible d’usiner correctement des matériaux durs.
Utilisation:
Aciers pour outils: idéal
Matière(s):
Acier
Adapté(s) pour:
Chanfreinage: convient
Polissage: convient
Usinage de précision: convient
Ponçage de précision: idéal
Fraisage: -
Gravure: -
Élimination de bavures de fonte: -
Ponçage de joints de soudure d’angle: -
Éliminer la laque: -
Polissage: -
Usinage de précision: -
Nettoyage: -
Satinage: -
Ponçage dégrossissage: -
Remarque(s):
Dureté et tranchant élevés pour une longévité exceptionnelle
Permet l’usinage efficace même des matériaux plus durs
Qualité vérifiée : Haute sécurité grâce à la réalisation de tests réguliers