Description:
Cette pierre à aiguiser contenant du corindon supérieur (blanc) est idéale pour l’usinage précis manuel de pièces dans la construction de moules. L’extrême dureté et le grain tranchant du corindon supérieur garantissent à cette pierre à aiguiser une grande longévité. Il est même possible d’usiner correctement des matériaux durs. La réalisation de tests réguliers garantit une haute sécurité et une qualité vérifiée.
Caractéristique(s):
Forme de l’outil: Pierre à aiguiser
Liant: V40
Type de liant: Liant céramique V
Largeur: 25 mm
Dureté: E
Hauteur: 16,5 mm
Taille de grain: 100
Longueur: 150 mm
Emballage du produit: Carton
abrasif: EKW
Matière abrasive: EKW
Norme de sécurité: EN 12413
Étiquetage: LUKAS-ERZETT
Avantage(s):
L’extrême dureté et le grain tranchant du corindon supérieur garantissent à cet outil une grande longévité. Il est même possible d’usiner correctement des matériaux durs.
Le grain abrasif particulièrement tranchant et éclateur est parfaitement efficace dans un liant céramique dur. Cela permet de remettre rapidement en état opérationnel toute sorte de meules sur tige et broches de polissage.
Utilisation:
Aciers pour outils: idéal
Matière(s):
Acier
Adapté(s) pour:
Chanfreinage: convient
Polissage: convient
Usinage de précision: convient
Ponçage de précision: idéal
Fraisage: -
Gravure: -
Élimination de bavures de fonte: -
Ponçage de joints de soudure d’angle: -
Éliminer la laque: -
Polissage: -
Usinage de précision: -
Nettoyage: -
Satinage: -
Ponçage dégrossissage: -
Remarque(s):
Dureté et tranchant élevés pour une longévité exceptionnelle
Permet l’usinage efficace même des matériaux plus durs
Qualité vérifiée : Haute sécurité grâce à la réalisation de tests réguliers