• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Pierre à aiguiser LUKAS RU 4 Grain 24 en carbure de silicium 150x50x25 mm

Réf.: A204300000422
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 5 Pièces
  • Etapes de la commande : 5 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Pierre à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article A204300000422
EAN / GTIN 4027497015672
Réf. fabricant A204300000422
Article hors catalogue L50280 321

Description

Description:

Votre valeur ajoutée: •Dureté et tranchant élevés pour une longévité exceptionnelle •Remettre rapidement et efficacement en état opérationnel des outils de ponçage liés rotatifs •Homologué également pour le secteur aéronautique et spatial grâce à son utilisation sans échauffement et la faible projection d’étincelles •Profiler •Permet l’usinage efficace même des matériaux plus durs •Aiguisage •Ouvrir la surface •Qualité vérifiée : Haute sécurité grâce à la réalisation de tests réguliers Vos avantages: •Grâce à son utilisation sans échauffement et la faible projection d’étincelles, cet outil en carbure de silicium est même homologué pour le secteur aéronautique et spatial. Il permet d’usiner efficacement même des matières dures comme la pierre, le verre et les matériaux fortement alliés et son grain abrasif dur et tranchant lui assure une grande longévité. •Le grain abrasif particulièrement tranchant et éclateur est parfaitement efficace dans un liant céramique dur. Cela permet de remettre rapidement en état opérationnel toute sorte de meules sur tige et broches de polissage.

Caractéristique(s):

Forme de l’outil: Pierre à aiguiser
Liant: V23
Type de liant: Liant céramique V
Largeur: 50 mm
Dureté: O
Hauteur: 25 mm
Taille de grain: 24
Longueur: 150 mm
Emballage du produit: Carton
Matière abrasive: SiC foncé
Norme de sécurité: EN 12413
Étiquetage: LUKAS-ERZETT

Avantage(s):

Grâce à son utilisation sans échauffement et la faible projection d’étincelles, cet outil en carbure de silicium est même homologué pour le secteur aéronautique et spatial. Il permet d’usiner efficacement même des matières dures comme la pierre, le verre et les matériaux fortement alliés et son grain abrasif dur et tranchant lui assure une grande longévité.
Le grain abrasif particulièrement tranchant et éclateur est parfaitement efficace dans un liant céramique dur. Cela permet de remettre rapidement en état opérationnel toute sorte de meules sur tige et broches de polissage.

Utilisation:

Verre/métal dur: idéal

Matière(s):

Acier
Pierre et matériaux de construction

Adapté(s) pour:

Chanfreinage: convient
Brosses: -
Ébarbage: -
Ponçage de précision: idéal
Fraisage: -
Gravure: -
Élimination de bavures de fonte: -
Ponçage de joints de soudure d’angle: -
Éliminer la laque: -
Polissage: -
Usinage de précision: -
Nettoyage: -
Satinage: -
Ponçage dégrossissage: -

Remarque(s):

Dureté et tranchant élevés pour une longévité exceptionnelle
Remettre rapidement et efficacement en état opérationnel des outils de ponçage liés rotatifs
Homologué également pour le secteur aéronautique et spatial grâce à son utilisation sans échauffement et la faible projection d’étincelles
Profiler
Permet l’usinage efficace même des matériaux plus durs
Aiguisage
Ouvrir la surface
Qualité vérifiée : Haute sécurité grâce à la réalisation de tests réguliers