Description:
Votre valeur ajoutée: •Dureté et tranchant élevés pour une longévité exceptionnelle •Homologué également pour le secteur aéronautique et spatial grâce à son utilisation sans échauffement et la faible projection d’étincelles •Permet l’usinage efficace même des matériaux plus durs •Qualité vérifiée : Haute sécurité grâce à la réalisation de tests réguliers Vos avantages: •Grâce à son utilisation sans échauffement et la faible projection d’étincelles, cet outil en carbure de silicium est même homologué pour le secteur aéronautique et spatial. Il permet d’usiner efficacement même des matières dures comme la pierre, le verre et les matériaux fortement alliés et son grain abrasif dur et tranchant lui assure une grande longévité.
Caractéristique(s):
Forme de l’outil: Pierre à aiguiser
Liant: V23
Type de liant: Liant céramique V
Largeur: 30 mm
Dureté: O
Hauteur: 15 mm
Taille de grain: 60
Longueur: 100 mm
Emballage du produit: Carton
abrasif: SiC vert
Matière abrasive: SiC vert
Norme de sécurité: EN 12413
Étiquetage: LUKAS-ERZETT
Avantage(s):
Grâce à son utilisation sans échauffement et la faible projection d’étincelles, cet outil en carbure de silicium est même homologué pour le secteur aéronautique et spatial. Il permet d’usiner efficacement même des matières dures comme la pierre, le verre et les matériaux fortement alliés et son grain abrasif dur et tranchant lui assure une grande longévité.
Cet outil offre une matière abrasive optimisée pour une utilisation dans des fonderies. La combinaison de grains durs et résistants est idéale pour l’usinage de matériaux en fonte et en acier coulé.
Utilisation:
Verre/métal dur: idéal
Fer de fonte: idéal
Matière(s):
Pierre et matériaux de construction
Adapté(s) pour:
Chanfreinage: convient
Ponçage de précision: idéal
Brosses: -
Ébarbage: idéal
Ponçage de précision: convient
Fraisage: -
Gravure: -
Élimination de bavures de fonte: -
Ponçage de joints de soudure d’angle: -
Éliminer la laque: -
Polissage: -
Usinage de précision: idéal
Nettoyage: -
Satinage: -
Ponçage dégrossissage: -
Remarque(s):
Dureté et tranchant élevés pour une longévité exceptionnelle
Homologué également pour le secteur aéronautique et spatial grâce à son utilisation sans échauffement et la faible projection d’étincelles
Permet l’usinage efficace même des matériaux plus durs
Qualité vérifiée : Haute sécurité grâce à la réalisation de tests réguliers