Description:
Votre valeur ajoutée: •Combinaison de grains durs et résistants : Pour l’usinage de matériaux en fonte et en acier coulé •Les bris d’outil sont rares grâce au liant résineux artificiel résistant et élastique. Vous êtes en sécurité. •Brides coniques sur les deux faces pour une sécurité améliorée •Qualité vérifiée : Haute sécurité grâce à la réalisation de tests réguliers Vos avantages: •Le liant résineux artificiel résistant et élastique de cet outil à ponçage grossier améliore la sécurité de travail. •Cet outil offre une matière abrasive optimisée pour une utilisation dans des fonderies. La combinaison de grains durs et résistants est idéale pour l’usinage de matériaux en fonte et en acier coulé.
Caractéristique(s):
Forme de l’outil: Disque
Liant: Ba.15
Type de liant: Liant résineux artificiel B
Dureté: m
Taille de grain: 24
Emballage du produit: Carton
Matière abrasive: HK
Norme de sécurité: EN 12413
V max.: 50 m/s
Étiquetage des emballages: LUKAS-ERZETT
Étiquetage: LUKAS-ERZETT
Système de fixation de l’outil: Alésage
Dimension du système de fixation de l’outil: 16 mm
Largeur/longueur/hauteur de l’outil: 20 mm
Diamètre de l’outil: 80 mm
Avantage(s):
Le liant résineux artificiel résistant et élastique de cet outil à ponçage grossier améliore la sécurité de travail.
Cet outil offre une matière abrasive optimisée pour une utilisation dans des fonderies. La combinaison de grains durs et résistants est idéale pour l’usinage de matériaux en fonte et en acier coulé.
Utilisation:
Acier et acier coulé résistants à la rouille/à l’acide/à la chaleur: convient
Fer de fonte: idéal
Matière(s):
Fonte
Acier inoxydable
Adapté(s) pour:
Chanfreinage: convient
Ébarbage: idéal
Ponçage de précision: convient
Usinage de précision: idéal
Usinage de joints de soudure: idéal
Fraisage: -
Gravure: -
Élimination de bavures de fonte: -
Ponçage de joints de soudure d’angle: -
Éliminer la laque: -
Polissage: -
Nettoyage: -
Satinage: -
Ponçage dégrossissage: -
Remarque(s):
Combinaison de grains durs et résistants : Pour l’usinage de matériaux en fonte et en acier coulé
Les bris d’outil sont rares grâce au liant résineux artificiel résistant et élastique. Vous êtes en sécurité.
Brides coniques sur les deux faces pour une sécurité améliorée
Qualité vérifiée : Haute sécurité grâce à la réalisation de tests réguliers