Meule sur tige LUKAS KE en forme de cône arrondi pour acier inoxydable, 10x25 mm, tige 6 mm Grain 60

Réf.: A201501025647
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 20 Pièces
  • Etapes de la commande : 20 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
    Type de produit Meule sur tige

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article A201501025647
    EAN / GTIN 4027497014651
    Réf. fabricant A201501025647
    Article hors catalogue L50280 178

    Description

    Description:

    Votre valeur ajoutée: •Précision dimensionnelle parfaite : S’insère parfaitement dans la machine motrice •Inoxydable grâce au revêtement zinc-nickel •Aucun risque de bris de tige grâce à la tige en acier de qualité supérieure •Sans revêtement chromé •Qualité vérifiée : Haute sécurité grâce à la réalisation de tests réguliers Vos avantages: •La tige en acier de qualité supérieure de l’outil s’insère parfaitement dans la machine motrice. Les grippages, patinages voire bris de tige appartiennent au passé.

    Caractéristique(s):

    Forme de l’outil: Cône arrondi
    Liant: V21
    Type de liant: Liant céramique V
    Dureté: P
    Taille de grain: 60
    Emballage du produit: Sachet
    Longueur de tige: 40 mm
    Matière abrasive: RKD
    Norme de sécurité: EN 12413
    Étiquetage: LUKAS-ERZETT
    Système de fixation de l’outil: Tige
    Dimension du système de fixation de l’outil: 6 mm
    Largeur/longueur/hauteur de l’outil: 25 mm
    Diamètre de l’outil: 10 mm

    Avantage(s):

    La tige en acier de qualité supérieure de l’outil s’insère parfaitement dans la machine motrice. Les grippages, patinages voire bris de tige appartiennent au passé.
    Le corindon utilisé pour cet outil se caractérise par sa longue durée d’utilisation pour l’acier de construction, les travaux d’ébarbage et le ponçage grossier. Il permet de travailler à moindre coût.

    Utilisation:

    Acier allié/traité: convient
    Aciers pour outils: convient
    Acier et acier coulé résistants à la rouille/à l’acide/à la chaleur: idéal

    Matière(s):

    Acier inoxydable
    Acier

    Adapté(s) pour:

    Chanfreinage: convient
    Ébarbage: idéal
    Ponçage dégrossissage: convient
    Usinage de joints de soudure: idéal
    Fraisage: -
    Gravure: -
    Élimination de bavures de fonte: idéal
    Ponçage de joints de soudure d’angle: convient
    Éliminer la laque: -
    Polissage: -
    Usinage de précision: -
    Nettoyage: -
    Satinage: -
    Ponçage dégrossissage: idéal

    Remarque(s):

    Précision dimensionnelle parfaite : S’insère parfaitement dans la machine motrice
    Inoxydable grâce au revêtement zinc-nickel
    Aucun risque de bris de tige grâce à la tige en acier de qualité supérieure
    Sans revêtement chromé
    Qualité vérifiée : Haute sécurité grâce à la réalisation de tests réguliers