Description:
Votre valeur ajoutée: •Combinaison de grains durs et résistants : Pour l’usinage de matériaux en fonte et en acier coulé •Précision dimensionnelle parfaite : S’insère parfaitement dans la machine motrice •Inoxydable grâce au revêtement zinc-nickel •Aucun risque de bris de tige grâce à la tige en acier de qualité supérieure •Sans revêtement chromé •Qualité vérifiée : Haute sécurité grâce à la réalisation de tests réguliers Vos avantages: •Cet outil offre une matière abrasive optimisée pour une utilisation dans des fonderies. La combinaison de grains durs et résistants est idéale pour l’usinage de matériaux en fonte et en acier coulé. •La tige en acier de qualité supérieure de l’outil s’insère parfaitement dans la machine motrice. Les grippages, patinages voire bris de tige appartiennent au passé.
Caractéristique(s):
abrasif: HK
Forme de l’outil: Cylindre
Liant: V13
Type de liant: Liant céramique V
Diamètre 2: 50 mm
Dureté: N
Hauteur 2: 10 mm
Taille de grain: 30
Emballage du produit: Sachet
Longueur de tige: 40 mm
Matière abrasive: HK
Norme de sécurité: EN 12413
Étiquetage: LUKAS-ERZETT
Système de fixation de l’outil: Tige
Dimension du système de fixation de l’outil: 6 mm
Largeur/longueur/hauteur de l’outil: 10 mm
Diamètre de l’outil: 50 mm
Avantage(s):
Cet outil offre une matière abrasive optimisée pour une utilisation dans des fonderies. La combinaison de grains durs et résistants est idéale pour l’usinage de matériaux en fonte et en acier coulé.
La tige en acier de qualité supérieure de l’outil s’insère parfaitement dans la machine motrice. Les grippages, patinages voire bris de tige appartiennent au passé.
Utilisation:
Acier et acier coulé résistants à la rouille/à l’acide/à la chaleur: convient
Fer de fonte: idéal
Aciers pour outils: convient
Matière(s):
Fonte
Acier inoxydable
Adapté(s) pour:
Chanfreinage: convient
Ébarbage: idéal
Ponçage dégrossissage: idéal
Usinage de joints de soudure: idéal
Fraisage: -
Gravure: -
Élimination de bavures de fonte: idéal
Ponçage de joints de soudure d’angle: -
Éliminer la laque: -
Polissage: -
Usinage de précision: -
Nettoyage: -
Satinage: -
Remarque(s):
Combinaison de grains durs et résistants : Pour l’usinage de matériaux en fonte et en acier coulé
Précision dimensionnelle parfaite : S’insère parfaitement dans la machine motrice
Inoxydable grâce au revêtement zinc-nickel
Aucun risque de bris de tige grâce à la tige en acier de qualité supérieure
Sans revêtement chromé
Qualité vérifiée : Haute sécurité grâce à la réalisation de tests réguliers