• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Meule sur tige LUKAS ZY2 en forme de cylindre pour aciers pour outils, 50x4 mm, tige 6 mm Grain 24 en corindon tendre

Réf.: A201305004627W
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 20 Pièces
  • Etapes de la commande : 20 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Meule sur tige

Numéros d’identification et classifications

Référence article A201305004627W
EAN / GTIN 4027497318254
Réf. fabricant A201305004627W

Description

Description:

Votre valeur ajoutée: •Grain abrasif grossier et compact associé à un liant tendre pour un taux d’enlèvement extrême en un temps record •Précision dimensionnelle parfaite : S’insère parfaitement dans la machine motrice •Bonne longévité pour le ponçage grossier et le ponçage de précision de divers matériaux •Encollage du grain abrasif sans fer ni souffre : Aucun risque de corrosion ou de formation de rouille sur l’acier inoxydable •Inoxydable grâce au revêtement zinc-nickel •Bon rapport qualité/prix grâce à sa composition en corindon •Moins de vibrations grâce au liant résineux artificiel élastique pour un travail plus confortable •Les bris d’outil sont rares grâce au liant résineux artificiel résistant et élastique. Vous êtes en sécurité. •Aucun risque de bris de tige grâce à la tige en acier de qualité supérieure •Sans revêtement chromé •Qualité vérifiée : Haute sécurité grâce à la réalisation de tests réguliers Vos avantages: •Le grain abrasif grossier et compact de cet outil permet un taux d’enlèvement extrême en un temps record. Grâce au liant résineux artificiel élastique, les vibrations sont réduites – le travail avec cet outil demande moins d’effort. Ce liant ne contenant ni fer, ni souffre, il n’existe donc aucun risque de corrosion ou de formation de rouille sur l’acier inoxydable. •Le liant résineux artificiel résistant et élastique de cet outil à ponçage grossier améliore la sécurité de travail. •La tige en acier de qualité supérieure de l’outil s’insère parfaitement dans la machine motrice. Les grippages, patinages voire bris de tige appartiennent au passé. •Le corindon utilisé pour cet outil se caractérise par sa longue durée d’utilisation pour l’acier de construction, les travaux d’ébarbage et le ponçage grossier. Il permet de travailler à moindre coût.

Caractéristique(s):

abrasif: NKB
Forme de l’outil: Cylindre
Liant: Ba.97
Type de liant: Liant résineux artificiel B
Diamètre 2: 50 mm
Dureté: N
Hauteur 2: 4 mm
Taille de grain: 24
Emballage du produit: Sachet
Longueur de tige: 40 mm
Matière abrasive: NKB
Norme de sécurité: EN 12413
Étiquetage: LUKAS-ERZETT
Système de fixation de l’outil: Tige
Dimension du système de fixation de l’outil: 6 mm
Largeur/longueur/hauteur de l’outil: 4 mm
Diamètre de l’outil: 50 mm

Avantage(s):

Le grain abrasif grossier et compact de cet outil permet un taux d’enlèvement extrême en un temps record. Grâce au liant résineux artificiel élastique, les vibrations sont réduites – le travail avec cet outil demande moins d’effort. Ce liant ne contenant ni fer, ni souffre, il n’existe donc aucun risque de corrosion ou de formation de rouille sur l’acier inoxydable.
Le liant résineux artificiel résistant et élastique de cet outil à ponçage grossier améliore la sécurité de travail.
La tige en acier de qualité supérieure de l’outil s’insère parfaitement dans la machine motrice. Les grippages, patinages voire bris de tige appartiennent au passé.
Le corindon utilisé pour cet outil se caractérise par sa longue durée d’utilisation pour l’acier de construction, les travaux d’ébarbage et le ponçage grossier. Il permet de travailler à moindre coût.

Utilisation:

Acier allié/traité: idéal
Aciers pour outils: idéal
Acier et acier coulé résistants à la rouille/à l’acide/à la chaleur: idéal
Alliages d’aluminium, de magnésium et de cuivre: convient

Matière(s):

Acier inoxydable
Acier

Adapté(s) pour:

Chanfreinage: convient
Ébarbage: idéal
Ponçage dégrossissage: idéal
Usinage de joints de soudure: idéal
Fraisage: -
Gravure: -
Élimination de bavures de fonte: idéal
Ponçage de joints de soudure d’angle: -
Éliminer la laque: -
Polissage: -
Usinage de précision: -
Nettoyage: -
Satinage: -

Remarque(s):

Grain abrasif grossier et compact associé à un liant tendre pour un taux d’enlèvement extrême en un temps record
Précision dimensionnelle parfaite : S’insère parfaitement dans la machine motrice
Bonne longévité pour le ponçage grossier et le ponçage de précision de divers matériaux
Encollage du grain abrasif sans fer ni souffre : Aucun risque de corrosion ou de formation de rouille sur l’acier inoxydable
Inoxydable grâce au revêtement zinc-nickel
Bon rapport qualité/prix grâce à sa composition en corindon
Moins de vibrations grâce au liant résineux artificiel élastique pour un travail plus confortable
Les bris d’outil sont rares grâce au liant résineux artificiel résistant et élastique. Vous êtes en sécurité.
Aucun risque de bris de tige grâce à la tige en acier de qualité supérieure
Sans revêtement chromé