Description:
Votre valeur ajoutée: •Précision dimensionnelle parfaite : S’insère parfaitement dans la machine motrice •Inoxydable grâce au revêtement zinc-nickel •Aucun risque de bris de tige grâce à la tige en acier de qualité supérieure •Sans revêtement chromé •Qualité vérifiée : Haute sécurité grâce à la réalisation de tests réguliers Vos avantages: •La tige en acier de qualité supérieure de l’outil s’insère parfaitement dans la machine motrice. Les grippages, patinages voire bris de tige appartiennent au passé.
Caractéristique(s):
abrasif: RKD
Forme de l’outil: Cylindre
Liant: V21
Type de liant: Liant céramique V
Diamètre 2: 32 mm
Dureté: O
Hauteur 2: 8 mm
Taille de grain: 36
Emballage du produit: Sachet
Longueur de tige: 40 mm
Matière abrasive: RKD
Norme de sécurité: EN 12413
Étiquetage: LUKAS-ERZETT
Système de fixation de l’outil: Tige
Dimension du système de fixation de l’outil: 6 mm
Largeur/longueur/hauteur de l’outil: 8 mm
Diamètre de l’outil: 32 mm
Avantage(s):
L'arbre en acier de haute qualité de l'outil s'adapte de manière optimale à la machine d'entraînement. Le serrage, le glissement ou même la rupture des arbres appartiennent au passé.
La tige en acier de qualité supérieure de l’outil s’insère parfaitement dans la machine motrice. Les grippages, patinages voire bris de tige appartiennent au passé.
Le corindon utilisé pour cet outil se caractérise par sa longue durée d’utilisation pour l’acier de construction, les travaux d’ébarbage et le ponçage grossier. Il permet de travailler à moindre coût.
Utilisation:
Acier allié/traité: convient
Aciers pour outils: convient
Acier et acier coulé résistants à la rouille/à l’acide/à la chaleur: idéal
Matière(s):
Acier inoxydable
Acier
Adapté(s) pour:
Chanfreinage: convient
Ébarbage: idéal
Ponçage dégrossissage: idéal
Usinage de joints de soudure: idéal
Fraisage: -
Gravure: -
Élimination de bavures de fonte: idéal
Ponçage de joints de soudure d’angle: convient
Éliminer la laque: -
Polissage: -
Usinage de précision: -
Nettoyage: -
Satinage: -
Remarque(s):
Précision dimensionnelle parfaite : S’insère parfaitement dans la machine motrice
Inoxydable grâce au revêtement zinc-nickel
Aucun risque de bris de tige grâce à la tige en acier de qualité supérieure
Sans revêtement chromé
Qualité vérifiée : Haute sécurité grâce à la réalisation de tests réguliers