Description:
Le large éventail des techniques de ponçage, du dégrossissage jusqu’aux travaux de finition, nécessite des meules sur tige parfaitement adaptées au volume de coupe, à la qualité de surface souhaitée et à la durée d’utilisation. La meule sur tige avec corindon supérieur (de couleur rose) est idéale pour l’acier et l’acier coulé. L’extrême dureté et le grain tranchant du corindon supérieur garantissent une grande longévité. Il est même possible d’usiner efficacement des matériaux durs. La tige en acier de qualité supérieure de la fraise sur tige s’insère parfaitement dans la machine motrice. Les grippages, patinages voire bris de tige appartiennent au passé. La réalisation de tests réguliers garantit une haute sécurité. Grâce au revêtement zinc-nickel, l’outil ne rouille pas.
Caractéristique(s):
Forme de l’outil: Cylindre
Liant: V4
Type de liant: Liant céramique V
Diamètre 2: 16 mm
Dureté: N
Hauteur 2: 4 mm
Taille de grain: 60
Emballage du produit: Sachet
Longueur de tige: 40 mm
Matière abrasive: EKR
Norme de sécurité: EN 12413
Étiquetage: LUKAS-ERZETT
Système de fixation de l’outil: Tige
Dimension du système de fixation de l’outil: 6 mm
Largeur/longueur/hauteur de l’outil: 4 mm
Diamètre de l’outil: 16 mm
Avantage(s):
La tige en acier de qualité supérieure de l’outil s’insère parfaitement dans la machine motrice. Les grippages, patinages voire bris de tige appartiennent au passé.
L’extrême dureté et le grain tranchant du corindon supérieur garantissent à cet outil une grande longévité. Il est même possible d’usiner correctement des matériaux durs.
Utilisation:
Acier et acier coulé: idéal
Acier allié/traité: convient
Aciers pour outils: convient
Matière(s):
Acier
Adapté(s) pour:
Chanfreinage: convient
Ébarbage: idéal
Ponçage dégrossissage: idéal
Usinage de joints de soudure: idéal
Fraisage: -
Gravure: -
Élimination de bavures de fonte: idéal
Ponçage de joints de soudure d’angle: -
Éliminer la laque: -
Polissage: -
Usinage de précision: -
Nettoyage: -
Satinage: -
Remarque(s):
Précision dimensionnelle parfaite : S’insère parfaitement dans la machine motrice
Dureté et tranchant élevés pour une longévité exceptionnelle
Inoxydable grâce au revêtement zinc-nickel
Permet l’usinage efficace même des matériaux plus durs
Aucun risque de bris de tige grâce à la tige en acier de qualité supérieure
Sans revêtement chromé
Qualité vérifiée : Haute sécurité grâce à la réalisation de tests réguliers