Meule sur tige LUKAS ZY2 en forme de cylindre pour acier/acier coulé, 13x3 mm, tige 3 mm Grain 80 en corindon supérieur

Réf.: A201301303302
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 20 Pièces
  • Etapes de la commande : 20 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
    Type de produit Meule sur tige

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article A201301303302
    EAN / GTIN 4027497014286
    Réf. fabricant A201301303302
    Article hors catalogue L50280 2

    Description

    Description:

    Le large éventail des techniques de ponçage, du dégrossissage jusqu’aux travaux de finition, nécessite des meules sur tige parfaitement adaptées au volume de coupe, à la qualité de surface souhaitée et à la durée d’utilisation. La meule sur tige avec corindon supérieur (de couleur rose) est idéale pour l’acier et l’acier coulé. L’extrême dureté et le grain tranchant du corindon supérieur garantissent une grande longévité. Il est même possible d’usiner efficacement des matériaux durs. La tige en acier de qualité supérieure de la fraise sur tige s’insère parfaitement dans la machine motrice. Les grippages, patinages voire bris de tige appartiennent au passé. La réalisation de tests réguliers garantit une haute sécurité. Grâce au revêtement zinc-nickel, l’outil ne rouille pas.

    Caractéristique(s):

    Forme de l’outil: Cylindre
    Liant: V4
    Type de liant: Liant céramique V
    Diamètre 2: 13 mm
    Dureté: N
    Hauteur 2: 3 mm
    Taille de grain: 80
    Emballage du produit: Sachet
    Longueur de tige: 30 mm
    Matière abrasive: EKR
    Norme de sécurité: EN 12413
    Étiquetage: LUKAS-ERZETT
    Système de fixation de l’outil: Tige
    Dimension du système de fixation de l’outil: 3 mm
    Largeur/longueur/hauteur de l’outil: 3 mm
    Diamètre de l’outil: 13 mm

    Avantage(s):

    L’extrême dureté et le grain tranchant du corindon supérieur garantissent à cet outil une grande longévité. Il est même possible d’usiner correctement des matériaux durs.
    Le liant résineux artificiel résistant et élastique de cet outil à ponçage grossier améliore la sécurité de travail.
    La tige en acier de qualité supérieure de l’outil s’insère parfaitement dans la machine motrice. Les grippages, patinages voire bris de tige appartiennent au passé.
    Le corindon utilisé pour cet outil se caractérise par sa longue durée d’utilisation pour l’acier de construction, les travaux d’ébarbage et le ponçage grossier. Il permet de travailler à moindre coût.

    Utilisation:

    Acier et acier coulé: idéal
    Acier allié/traité: convient
    Aciers pour outils: convient

    Matière(s):

    Acier

    Adapté(s) pour:

    Chanfreinage: convient
    Ébarbage: idéal
    Élimination de bavures de fonte: idéal
    Ponçage dégrossissage: idéal
    Usinage de joints de soudure: idéal
    Fraisage: -
    Gravure: convient
    Élimination de bavures de fonte: -
    Ponçage de joints de soudure d’angle: convient
    Éliminer la laque: -
    Polissage: -
    Usinage de précision: -
    Nettoyage: -
    Satinage: -
    Ponçage dégrossissage: convient

    Remarque(s):

    Précision dimensionnelle parfaite : S’insère parfaitement dans la machine motrice
    Dureté et tranchant élevés pour une longévité exceptionnelle
    Inoxydable grâce au revêtement zinc-nickel
    Permet l’usinage efficace même des matériaux plus durs
    Aucun risque de bris de tige grâce à la tige en acier de qualité supérieure
    Sans revêtement chromé
    Qualité vérifiée : Haute sécurité grâce à la réalisation de tests réguliers