Meule sur tige LUKAS SP en forme d’ogive pour acier inoxydable, 13x20 mm, tige 6 mm Grain 46

Réf.: A200201320677
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 20 Pièces
  • Etapes de la commande : 20 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
    Type de produit Meule sur tige

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article A200201320677
    EAN / GTIN 4027497534081
    Réf. fabricant A200201320677

    Description

    Description:

    Votre valeur ajoutée: •Enlèvement important et rapide en particulier pour les surfaces trempées, les couches de calamine, les revêtements durs et les joints de blindage •Précision dimensionnelle parfaite : S’insère parfaitement dans la machine motrice •Permet l’usinage efficace même des matériaux les plus durs •Inoxydable grâce au revêtement zinc-nickel •Dureté et tranchant maximaux pour une longévité exceptionnelle •Aucun risque de bris de tige grâce à la tige en acier de qualité supérieure •Grande longévité •Sans revêtement chromé •Utilisable de manière universelle •Travailler plus rapidement grâce à un taux d’enlèvement maximal •Pas d’émoussement du grain abrasif lors d’une longue durée d’utilisation •Qualité vérifiée : Haute sécurité grâce à la réalisation de tests réguliers Vos avantages: •Les surfaces durcies, l’acier résistant à l’usure, les couches de calamine et les couches dures, les alliages de titane ainsi que les joints de blindage ne posent aucun problème et peuvent être usinés rapidement. •La tige en acier de qualité supérieure de l’outil s’insère parfaitement dans la machine motrice. Les grippages, patinages voire bris de tige appartiennent au passé.

    Caractéristique(s):

    Forme de l’outil: Ogive
    Liant: V118
    Type de liant: Liant céramique V
    Dureté: L
    Taille de grain: 46
    Emballage du produit: Sachet
    Longueur de tige: 40 mm
    Matériau de la tige: Acier
    Matière abrasive: Céramique
    Norme de sécurité: EN 12413
    Étiquetage: LUKAS-ERZETT
    Système de fixation de l’outil: Tige
    Dimension du système de fixation de l’outil: 6 mm
    Largeur/longueur/hauteur de l’outil: 20 mm
    Diamètre de l’outil: 13 mm

    Avantage(s):

    Les surfaces durcies, l’acier résistant à l’usure, les couches de calamine et les couches dures, les alliages de titane ainsi que les joints de blindage ne posent aucun problème et peuvent être usinés rapidement.
    La tige en acier de qualité supérieure de l’outil s’insère parfaitement dans la machine motrice. Les grippages, patinages voire bris de tige appartiennent au passé.

    Utilisation:

    Acier allié/traité: convient
    Aciers pour outils: idéal
    Acier et acier coulé résistants à la rouille/à l’acide/à la chaleur: convient
    Alliages de titane et nickel: idéal

    Matière(s):

    Acier inoxydable
    Acier
    Titane

    Adapté(s) pour:

    Chanfreinage: convient
    Ébarbage: idéal
    Ponçage dégrossissage: idéal
    Usinage de joints de soudure: idéal
    Fraisage: -
    Gravure: -
    Élimination de bavures de fonte: idéal
    Ponçage de joints de soudure d’angle: -
    Éliminer la laque: -
    Polissage: -
    Usinage de précision: -
    Nettoyage: -
    Satinage: -

    Remarque(s):

    Enlèvement important et rapide en particulier pour les surfaces trempées, les couches de calamine, les revêtements durs et les joints de blindage
    Précision dimensionnelle parfaite : S’insère parfaitement dans la machine motrice
    Permet l’usinage efficace même des matériaux les plus durs
    Inoxydable grâce au revêtement zinc-nickel
    Dureté et tranchant maximaux pour une longévité exceptionnelle
    Aucun risque de bris de tige grâce à la tige en acier de qualité supérieure
    Grande longévité
    Sans revêtement chromé
    Utilisable de manière universelle
    Travailler plus rapidement grâce à un taux d’enlèvement maximal