Description:
Votre valeur ajoutée: •Combinaison hautement qualitative de différentes sortes de corindon pour l’usinage efficace d’aciers pour outil non trempés •Précision dimensionnelle parfaite : S’insère parfaitement dans la machine motrice •Combinaison de matières abrasives à grains très résistants et éclateurs pour un taux d’enlèvement important avec un bon résultat en termes de qualité de surface •Inoxydable grâce au revêtement zinc-nickel •Aucun risque de bris de tige grâce à la tige en acier de qualité supérieure •Sans revêtement chromé •Qualité vérifiée : Haute sécurité grâce à la réalisation de tests réguliers Vos avantages:La tige en acier de qualité supérieure de l’outil s’insère parfaitement dans la machine motrice. Les grippages, patinages voire bris de tige appartiennent au passé.
Caractéristique(s):
Étiquetage des emballages: LUKAS-ERZETT
Forme de l’outil: Ogive
Liant: V115
Type de liant: Liant céramique V
Dureté: Q
Taille de grain: 100
Emballage du produit: Sachet
Longueur de tige: 30 mm
Matière abrasive: NDW
Norme de sécurité: EN 12413
Étiquetage: LUKAS-ERZETT
Système de fixation de l’outil: Tige
Dimension du système de fixation de l’outil: 3 mm
Largeur/longueur/hauteur de l’outil: 10 mm
Diamètre de l’outil: 8 mm
Avantage(s):
La combinaison d’abrasifs de haute qualité de cet outil se caractérise par un taux élevé d’enlèvement de matière et simultanément par un bon résultat de surface. Le mélange de corindon normal, de corindon supérieur et de corindon monocristallin donne une ténacité élevée, qui convient parfaitement à l’usinage efficace d’aciers à outils non trempés et trempés.
La tige en acier de qualité supérieure de l’outil s’insère parfaitement dans la machine motrice. Les grippages, patinages voire bris de tige appartiennent au passé.
Utilisation:
Acier allié/traité: convient
Aciers pour outils: idéal
Acier et acier coulé résistants à la rouille/à l’acide/à la chaleur: convient
Alliages de titane et nickel: idéal
Matière(s):
Acier
Adapté(s) pour:
Chanfreinage: convient
Ébarbage: idéal
Ponçage dégrossissage: idéal
Usinage de joints de soudure: idéal
Fraisage: -
Gravure: -
Élimination de bavures de fonte: idéal
Ponçage de joints de soudure d’angle: -
Éliminer la laque: -
Polissage: -
Usinage de précision: -
Nettoyage: -
Satinage: -
Remarque(s):
Combinaison hautement qualitative de différentes sortes de corindon pour l’usinage efficace d’aciers pour outil non trempés
Précision dimensionnelle parfaite : S’insère parfaitement dans la machine motrice
Combinaison de matières abrasives à grains très résistants et éclateurs pour un taux d’enlèvement important avec un bon résultat en termes de qualité de surface
Inoxydable grâce au revêtement zinc-nickel
Aucun risque de bris de tige grâce à la tige en acier de qualité supérieure
Sans revêtement chromé
Qualité vérifiée : Haute sécurité grâce à la réalisation de tests réguliers