• INFO : Lundi 06 janvier est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées ce jour-là seront prises en compte et expédiées à partir du lendemain.

Meule sur tige LUKAS ZY en forme de cylindre pour aciers pour outils, 32x20 mm, tige 6 mm Grain 24

Réf.: A200003220627
Price per
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 20 Pièces
  • Etapes de la commande : 20 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Meule sur tige

Numéros d’identification et classifications

Référence article A200003220627
EAN / GTIN 4027497013579
Réf. fabricant A200003220627
Article hors catalogue L50380 17
Manufacturer LUKAS-ERZETT Vereinigte Schleif- und Fräswerkzeugf, Gebrüder-Lukas-Straße 1, 51766 ENGELSKIRCHEN, Deutschland, www.lukas-erzett.de

Description

Description:

Le large éventail des techniques de ponçage, du dégrossissage jusqu’aux travaux de finition, nécessite des meules sur tige parfaitement adaptées au volume de coupe, à la qualité de surface souhaitée et à la durée d’utilisation. Le corindon utilisé pour cette meule sur tige se caractérise par sa longue durée d’utilisation pour l’acier de construction, les travaux d’ébarbage et le ponçage grossier. Il permet de travailler à moindre coût. La tige en acier de qualité supérieure de la fraise sur tige s’insère parfaitement dans la machine motrice. Les grippages, patinages voire bris de tige appartiennent au passé. La réalisation de tests réguliers garantit une haute sécurité. Grâce au revêtement zinc-nickel, l’outil ne rouille pas.

Caractéristique(s):

Forme de l’outil: Cylindre
Liant: Ba.64
Type de liant: Liant résineux artificiel B
Dureté: Q
Taille de grain: 24
Emballage du produit: Sachet
Longueur de tige: 40 mm
Matière abrasive: NKB
Norme de sécurité: EN 12413
Étiquetage des emballages: LUKAS-ERZETT
Étiquetage: LUKAS-ERZETT
Système de fixation de l’outil: Tige
Dimension du système de fixation de l’outil: 6 mm
Largeur/longueur/hauteur de l’outil: 20 mm
Diamètre de l’outil: 32 mm

Avantage(s):

Le liant résineux artificiel résistant et élastique de cet outil à ponçage grossier améliore la sécurité de travail.
La tige en acier de qualité supérieure de l’outil s’insère parfaitement dans la machine motrice. Les grippages, patinages voire bris de tige appartiennent au passé.
Le corindon utilisé pour cet outil se caractérise par sa longue durée d’utilisation pour l’acier de construction, les travaux d’ébarbage et le ponçage grossier. Il permet de travailler à moindre coût.

Utilisation:

Acier allié/traité: idéal
Aciers pour outils: idéal
Fer de fonte: convient

Matière(s):

Acier
Fonte

Adapté(s) pour:

Chanfreinage: convient
Ébarbage: idéal
Élimination de bavures de fonte: idéal
Ponçage dégrossissage: idéal
Usinage de joints de soudure: idéal
Fraisage: -
Gravure: -
Élimination de bavures de fonte: -
Ponçage de joints de soudure d’angle: -
Éliminer la laque: -
Polissage: -
Usinage de précision: -
Nettoyage: -
Satinage: -
Ponçage dégrossissage: convient

Remarque(s):

Précision dimensionnelle parfaite : S’insère parfaitement dans la machine motrice
Bonne longévité pour le ponçage grossier et le ponçage de précision de divers matériaux
Inoxydable grâce au revêtement zinc-nickel
Bon rapport qualité/prix grâce à sa composition en corindon
Les bris d’outil sont rares grâce au liant résineux artificiel résistant et élastique. Vous êtes en sécurité.
Aucun risque de bris de tige grâce à la tige en acier de qualité supérieure
Sans revêtement chromé
Qualité vérifiée : Haute sécurité grâce à la réalisation de tests réguliers