• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Meule sur tige LUKAS ZY en forme de cylindre pour acier inoxydable, 25x32 mm, tige 6 mm Grain 30

Réf.: A200002532647
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 20 Pièces
  • Etapes de la commande : 20 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Meule sur tige

Numéros d’identification et classifications

Référence article A200002532647
EAN / GTIN 4027497013531
Réf. fabricant A200002532647
Article hors catalogue L50280 85

Description

Description:

Votre valeur ajoutée: •Précision dimensionnelle parfaite : S’insère parfaitement dans la machine motrice •Inoxydable grâce au revêtement zinc-nickel •Aucun risque de bris de tige grâce à la tige en acier de qualité supérieure •Sans revêtement chromé •Qualité vérifiée : Haute sécurité grâce à la réalisation de tests réguliers Vos avantages: •La tige en acier de qualité supérieure de l’outil s’insère parfaitement dans la machine motrice. Les grippages, patinages voire bris de tige appartiennent au passé.

Caractéristique(s):

Forme de l’outil: Cylindre
Liant: V21
Type de liant: Liant céramique V
Dureté: O
Taille de grain: 30
Emballage du produit: Sachet
Longueur de tige: 40 mm
Matière abrasive: RKD
Norme de sécurité: EN 12413
Étiquetage des emballages: LUKAS-ERZETT
Étiquetage: LUKAS-ERZETT
Système de fixation de l’outil: Tige
Dimension du système de fixation de l’outil: 6 mm
Largeur/longueur/hauteur de l’outil: 32 mm
Diamètre de l’outil: 25 mm

Avantage(s):

L'arbre en acier de haute qualité de l'outil s'adapte de manière optimale à la machine d'entraînement. Le serrage, le glissement ou même la rupture des arbres appartiennent au passé.
La tige en acier de qualité supérieure de l’outil s’insère parfaitement dans la machine motrice. Les grippages, patinages voire bris de tige appartiennent au passé.
Le corindon utilisé pour cet outil se caractérise par sa longue durée d’utilisation pour l’acier de construction, les travaux d’ébarbage et le ponçage grossier. Il permet de travailler à moindre coût.

Utilisation:

Acier allié/traité: convient
Aciers pour outils: convient
Acier et acier coulé résistants à la rouille/à l’acide/à la chaleur: idéal

Matière(s):

Acier inoxydable
Acier

Adapté(s) pour:

Chanfreinage: convient
Ébarbage: idéal
Ponçage de précision: convient
Ponçage dégrossissage: convient
Usinage de joints de soudure: idéal
Fraisage: -
Gravure: -
Élimination de bavures de fonte: idéal
Ponçage de joints de soudure d’angle: -
Éliminer la laque: -
Polissage: -
Usinage de précision: -
Nettoyage: -
Satinage: -
Ponçage dégrossissage: idéal

Remarque(s):

Précision dimensionnelle parfaite : S’insère parfaitement dans la machine motrice
Inoxydable grâce au revêtement zinc-nickel
Aucun risque de bris de tige grâce à la tige en acier de qualité supérieure
Sans revêtement chromé
Qualité vérifiée : Haute sécurité grâce à la réalisation de tests réguliers