Description:
Votre valeur ajoutée: •Dureté et tranchant élevés pour une longévité exceptionnelle •Précision dimensionnelle parfaite : S’insère parfaitement dans la machine motrice •Homologué également pour le secteur aéronautique et spatial grâce à son utilisation sans échauffement et la faible projection d’étincelles •Inoxydable grâce au revêtement zinc-nickel •Permet l’usinage efficace même des matériaux plus durs •Aucun risque de bris de tige grâce à la tige en acier de qualité supérieure •Sans revêtement chromé •Qualité vérifiée : Haute sécurité grâce à la réalisation de tests réguliers Vos avantages: •Grâce à son utilisation sans échauffement et la faible projection d’étincelles, cet outil en carbure de silicium est même homologué pour le secteur aéronautique et spatial. Il permet d’usiner efficacement même des matières dures comme la pierre, le verre et les matériaux fortement alliés et son grain abrasif dur et tranchant lui assure une grande longévité. •La tige en acier de qualité supérieure de l’outil s’insère parfaitement dans la machine motrice. Les grippages, patinages voire bris de tige appartiennent au passé.
Caractéristique(s):
Forme de l’outil: Cylindre
Liant: V27
Type de liant: Liant céramique V
Dureté: W
Taille de grain: 80
Emballage du produit: Sachet
Longueur de tige: 30 mm
Matière abrasive: SiCALU
Norme de sécurité: EN 12413
Étiquetage des emballages: LUKAS-ERZETT
Étiquetage: LUKAS-ERZETT
Système de fixation de l’outil: Tige
Dimension du système de fixation de l’outil: 3 mm
Largeur/longueur/hauteur de l’outil: 8 mm
Diamètre de l’outil: 4 mm
Avantage(s):
Grâce à son utilisation sans échauffement et la faible projection d’étincelles, cet outil en carbure de silicium est même homologué pour le secteur aéronautique et spatial. Il permet d’usiner efficacement même des matières dures comme la pierre, le verre et les matériaux fortement alliés et son grain abrasif dur et tranchant lui assure une grande longévité.
La tige en acier de qualité supérieure de l’outil s’insère parfaitement dans la machine motrice. Les grippages, patinages voire bris de tige appartiennent au passé.
Utilisation:
Alliages d’aluminium, de magnésium et de cuivre: idéal
Acier allié/traité: convient
Aciers pour outils: convient
Matière(s):
Aluminium
Adapté(s) pour:
Chanfreinage: convient
Ébarbage: idéal
Élimination de bavures de fonte: idéal
Ponçage dégrossissage: idéal
Usinage de joints de soudure: idéal
Fraisage: -
Gravure: -
Élimination de bavures de fonte: -
Ponçage de joints de soudure d’angle: -
Éliminer la laque: -
Polissage: -
Usinage de précision: -
Nettoyage: -
Satinage: -
Ponçage dégrossissage: convient
Remarque(s):
Dureté et tranchant élevés pour une longévité exceptionnelle
Précision dimensionnelle parfaite : S’insère parfaitement dans la machine motrice
Homologué également pour le secteur aéronautique et spatial grâce à son utilisation sans échauffement et la faible projection d’étincelles
Inoxydable grâce au revêtement zinc-nickel
Permet l’usinage efficace même des matériaux plus durs
Aucun risque de bris de tige grâce à la tige en acier de qualité supérieure
Sans revêtement chromé
Qualité vérifiée : Haute sécurité grâce à la réalisation de tests réguliers