• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Meule sur tige LUKAS ZY en forme de cylindre pour acier inoxydable, 3x6 mm, tige 3 mm Grain 80

Réf.: A200000306377
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 20 Pièces
  • Etapes de la commande : 20 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Meule sur tige

Numéros d’identification et classifications

Référence article A200000306377
EAN / GTIN 4027497581474
Réf. fabricant A200000306377
Article hors catalogue L50250 559

Description

Description:

Votre valeur ajoutée: •Enlèvement important et rapide en particulier pour les surfaces trempées, les couches de calamine, les revêtements durs et les joints de blindage •Précision dimensionnelle parfaite : S’insère parfaitement dans la machine motrice •Permet l’usinage efficace même des matériaux les plus durs •Inoxydable grâce au revêtement zinc-nickel •Dureté et tranchant maximaux pour une longévité exceptionnelle •Aucun risque de bris de tige grâce à la tige en acier de qualité supérieure •Grande longévité •Sans revêtement chromé •Utilisable de manière universelle •Travailler plus rapidement grâce à un taux d’enlèvement maximal •Pas d’émoussement du grain abrasif lors d’une longue durée d’utilisation •Qualité vérifiée : Haute sécurité grâce à la réalisation de tests réguliers Vos avantages: •Les surfaces durcies, l’acier résistant à l’usure, les couches de calamine et les couches dures, les alliages de titane ainsi que les joints de blindage ne posent aucun problème et peuvent être usinés rapidement. •La tige en acier de qualité supérieure de l’outil s’insère parfaitement dans la machine motrice. Les grippages, patinages voire bris de tige appartiennent au passé.

Caractéristique(s):

Forme de l’outil: Cylindre
Liant: V118
Type de liant: Liant céramique V
Dureté: L
Taille de grain: 80
Emballage du produit: Sachet
Longueur de tige: 30 mm
Matière abrasive: Céramique
Norme de sécurité: EN 12413
Étiquetage des emballages: LUKAS-ERZETT
Étiquetage: LUKAS-ERZETT
Système de fixation de l’outil: Tige
Dimension du système de fixation de l’outil: 3 mm
Largeur/longueur/hauteur de l’outil: 6 mm
Diamètre de l’outil: 3 mm

Avantage(s):

Les surfaces durcies, l’acier résistant à l’usure, les couches de calamine et les couches dures, les alliages de titane ainsi que les joints de blindage ne posent aucun problème et peuvent être usinés rapidement.
La tige en acier de qualité supérieure de l’outil s’insère parfaitement dans la machine motrice. Les grippages, patinages voire bris de tige appartiennent au passé.

Utilisation:

Acier allié/traité: convient
Aciers pour outils: idéal
Acier et acier coulé résistants à la rouille/à l’acide/à la chaleur: convient
Alliages de titane et nickel: idéal

Matière(s):

Acier inoxydable
Acier
Titane

Adapté(s) pour:

Chanfreinage: convient
Ébarbage: idéal
Élimination de bavures de fonte: idéal
Ponçage dégrossissage: idéal
Usinage de joints de soudure: idéal
Fraisage: -
Gravure: -
Élimination de bavures de fonte: -
Ponçage de joints de soudure d’angle: -
Éliminer la laque: -
Polissage: -
Usinage de précision: -
Nettoyage: -
Satinage: -
Ponçage dégrossissage: convient

Remarque(s):

Enlèvement important et rapide en particulier pour les surfaces trempées, les couches de calamine, les revêtements durs et les joints de blindage
Précision dimensionnelle parfaite : S’insère parfaitement dans la machine motrice
Permet l’usinage efficace même des matériaux les plus durs
Inoxydable grâce au revêtement zinc-nickel
Dureté et tranchant maximaux pour une longévité exceptionnelle
Aucun risque de bris de tige grâce à la tige en acier de qualité supérieure
Grande longévité
Sans revêtement chromé
Utilisable de manière universelle
Travailler plus rapidement grâce à un taux d’enlèvement maximal