• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Meule sur tige LUKAS ZY en forme de cylindre pour acier/acier coulé, 3x6 mm, tige 3 mm Grain 100

Réf.: A2000003063530001
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 20 Pièces
  • Etapes de la commande : 20 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Meule sur tige

Numéros d’identification et classifications

Référence article A2000003063530001
EAN / GTIN 4027497337828
Réf. fabricant A2000003063530001
Article hors catalogue L50280 145

Description

Description:

Le large éventail des techniques de ponçage, du dégrossissage jusqu’aux travaux de finition, nécessite des meules sur tige parfaitement adaptées au volume de coupe, à la qualité de surface souhaitée et à la durée d’utilisation. La haute qualité de la combinaison de matières abrasives (NDW) de cette meule sur tige lui assure un taux d’enlèvement important avec en même temps un bon résultat en termes de qualité de surface. Le mélange de grains particulièrement résistants et éclateurs, contenant du corindon, du corindon supérieur et du corindon monocristallin, procure à l’outil une haute résistance et le rend idéal pour l’usinage efficace d’aciers pour outils trempés ou non trempés. La tige en acier de qualité supérieure de la fraise sur tige s’insère parfaitement dans la machine motrice. Les grippages, patinages voire bris de tige appartiennent au passé. La réalisation de tests réguliers garantit une haute sécurité. Grâce au revêtement zinc-nickel, l’outil ne rouille pas.

Caractéristique(s):

Forme de l’outil: Cylindre
Liant: V115
Type de liant: Liant céramique V
Dureté: Q
Taille de grain: 100
Emballage du produit: Sachet
Longueur de tige: 30 mm
Matière abrasive: NDW
Norme de sécurité: EN 12413
Étiquetage des emballages: LUKAS-ERZETT
Étiquetage: LUKAS-ERZETT
Système de fixation de l’outil: Tige
Dimension du système de fixation de l’outil: 3 mm
Largeur/longueur/hauteur de l’outil: 6 mm
Diamètre de l’outil: 3 mm

Avantage(s):

La combinaison d’abrasifs de haute qualité de cet outil se caractérise par un taux élevé d’enlèvement de matière et simultanément par un bon résultat de surface. Le mélange de corindon normal, de corindon supérieur et de corindon monocristallin donne une ténacité élevée, qui convient parfaitement à l’usinage efficace d’aciers à outils non trempés et trempés.
La tige en acier de qualité supérieure de l’outil s’insère parfaitement dans la machine motrice. Les grippages, patinages voire bris de tige appartiennent au passé.

Utilisation:

Acier allié/traité: convient
Aciers pour outils: idéal

Matière(s):

Acier

Adapté(s) pour:

Chanfreinage: convient
Ébarbage: idéal
Ponçage de précision: convient
Polissage: convient
Usinage de précision: idéal
Fraisage: -
Gravure: -
Élimination de bavures de fonte: -
Ponçage de joints de soudure d’angle: -
Éliminer la laque: -
Polissage: -
Usinage de précision: -
Nettoyage: -
Satinage: -
Ponçage dégrossissage: convient

Remarque(s):

Combinaison hautement qualitative de différentes sortes de corindon pour l’usinage efficace d’aciers pour outil non trempés
Précision dimensionnelle parfaite : S’insère parfaitement dans la machine motrice
Combinaison de matières abrasives à grains très résistants et éclateurs pour un taux d’enlèvement important avec un bon résultat en termes de qualité de surface
Inoxydable grâce au revêtement zinc-nickel
Aucun risque de bris de tige grâce à la tige en acier de qualité supérieure
Sans revêtement chromé
Qualité vérifiée : Haute sécurité grâce à la réalisation de tests réguliers