• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Meule sur tige LUKAS ZY en forme de cylindre pour acier inoxydable, 1x4 mm, tige 3 mm Grain 150

Réf.: A200000104347
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 20 Pièces
  • Etapes de la commande : 20 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Meule sur tige

Numéros d’identification et classifications

Référence article A200000104347
EAN / GTIN 4027497011957
Réf. fabricant A200000104347

Description

Description:

Votre valeur ajoutée: •Précision dimensionnelle parfaite : S’insère parfaitement dans la machine motrice •Inoxydable grâce au revêtement zinc-nickel •Aucun risque de bris de tige grâce à la tige en acier de qualité supérieure •Sans revêtement chromé •Qualité vérifiée : Haute sécurité grâce à la réalisation de tests réguliers Vos avantages: •La tige en acier de qualité supérieure de l’outil s’insère parfaitement dans la machine motrice. Les grippages, patinages voire bris de tige appartiennent au passé.

Caractéristique(s):

Forme de l’outil: Cylindre
Liant: V21
Type de liant: Liant céramique V
Dureté: Q
Taille de grain: 150
Emballage du produit: Sachet
Longueur de tige: 30 mm
Matière abrasive: RKD
Norme de sécurité: EN 12413
Étiquetage des emballages: LUKAS-ERZETT
Étiquetage: LUKAS-ERZETT
Système de fixation de l’outil: Tige
Dimension du système de fixation de l’outil: 3 mm
Largeur/longueur/hauteur de l’outil: 4 mm
Diamètre de l’outil: 1 mm

Avantage(s):

La tige en acier de qualité supérieure de l’outil s’insère parfaitement dans la machine motrice. Les grippages, patinages voire bris de tige appartiennent au passé.

Utilisation:

Acier allié/traité: convient
Aciers pour outils: convient
Acier et acier coulé résistants à la rouille/à l’acide/à la chaleur: idéal

Matière(s):

Acier inoxydable
Acier

Adapté(s) pour:

Chanfreinage: convient
Ébarbage: idéal
Ponçage de précision: convient
Ponçage dégrossissage: convient
Usinage de joints de soudure: idéal
Fraisage: -
Gravure: -
Élimination de bavures de fonte: -
Ponçage de joints de soudure d’angle: -
Éliminer la laque: -
Polissage: -
Usinage de précision: -
Nettoyage: -
Satinage: -

Remarque(s):

Précision dimensionnelle parfaite : S’insère parfaitement dans la machine motrice
Inoxydable grâce au revêtement zinc-nickel
Aucun risque de bris de tige grâce à la tige en acier de qualité supérieure
Sans revêtement chromé
Qualité vérifiée : Haute sécurité grâce à la réalisation de tests réguliers