• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Gant paume enduit PU antistatique Grey XXL R

Réf.: A199GRRXXL
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
Référence article A199GRRXXL
EAN / GTIN 5036108246380
Réf. fabricant A199GRRXXL
Article hors catalogue ZP0024 13LEAR

Description

Description:

Enduction en polyester et fibre de carbone de 13 g qui détourne l'électricité statique. Utilisation dans les industries électroniques, assemblage, travail de précision. Pour une utilisation dans l'assemblage électronique, les tests et les travaux de précision.

Caractéristique(s):

  • Convient pour une utilisation dans des environnements ESD
  • Antistatique
  • Paume enduite pour augmenter la dextérité et la ventilation
  • revêtement en PU lisse
  • Tricot jauge 13 pour un ajustement parfait
  • Doublure respirante sans couture
  • Étiquette pour vente au détail qui facilite la présentation
  • Niveau Anticoupure A1 ANSI
  • Certifié CE
  • marqué UKCA

Norme:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3121X)
  • EN 16350:2014 Pass Level R < 1.0 x 108 Ω -
  • IEC 61340-5-1:2016
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)

Matière(s):

Matériau: Polyester; Fibre de carbone; Elastique;