Description:
Enduction en polyester et fibre de carbone de 13 g qui détourne l'électricité statique. Utilisation dans les industries électroniques, assemblage, travail de précision. Pour une utilisation dans l'assemblage électronique, les tests et les travaux de précision.
Caractéristique(s):
- Convient pour une utilisation dans des environnements ESD
- Antistatique
- Paume enduite pour augmenter la dextérité et la ventilation
- revêtement en PU lisse
- Tricot jauge 13 pour un ajustement parfait
- Doublure respirante sans couture
- Étiquette pour vente au détail qui facilite la présentation
- Niveau Anticoupure A1 ANSI
- Certifié CE
- marqué UKCA
Norme:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (3121X)
- EN 16350:2014 Pass Level R < 1.0 x 108 Ω -
- IEC 61340-5-1:2016
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)
Matière(s):
Matériau: Polyester; Fibre de carbone; Elastique;