Description:
Le A185 est un nouveau gant qui utilise les techniques les plus récentes pour produire un gant haut de gamme et durable. Une couche supplémentaire de latex adhérisé est ajoutée aux bouts des doigts qui sont exposés à l'usure, ce qui améliore l'adhérence et la durée de vie, tout en réduisant la fatigue de la main. La doublure thermique augmente l'isolation au froid.
Caractéristique(s):
- Spécialement conçu pour une utilisation en conditions froides
- Double trempage pour une étanchéité maximale
- poignée en latex Crinkle offre une excellente adhérence
- Doublure en acrylique chaud de jauge 7
- Doublure respirante sans couture
- Faible résistance à l'usure pour une contamination minimale
- Certifié CE
- marqué UKCA
- Doublure robuste jauge 7
Norme:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (1131X)
- EN 511: 2006 (X1X)
Matière(s):
Matériau: Polyester; Elastique;