• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Plateau pour granulat en métal dur LUKAS HGWT Ø125 mm droit

Réf.: A18031255E
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Disque d’ébarbage

Numéros d’identification et classifications

Référence article A18031255E
EAN / GTIN 4027497011698
Réf. fabricant A18031255E
Article hors catalogue L50880 2

Description

Caractéristique(s):

Exécution: Droite
Granulométrie 2,5-3,0
n max : 96001l/min).
Porte-outils: Alésage
Diamètre de l'outil 125 mm

Avantage(s):

La tige en acier de qualité supérieure de l’outil s’insère parfaitement dans la machine motrice. Les grippages, patinages voire bris de tige appartiennent au passé.

Utilisation:

Plastique/bois/caoutchouc : bien adapté
Verre/carbure : adapté

Matière(s):

Pierres et matériaux de construction

Adapté(s) pour:

Chanfreinage : approprié
Meulage grossier : approprié
Ébavurage : adapté
Ponçage de finition -
Fraisage: -
Gravure -
Nettoyage en fonte : -
Ponceuses pour soudures d'angle -
Éliminer la peinture : -
Polisseuse -
Usinage de précision : -
Nettoyage: -
Satin : -